- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 外気温センサのおすすめ人気ランキング
外気温センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新119件の「外気温センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気温センサー」、「自然通風筒」、「気温 測定」などの商品も取り扱っております。
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。
トラスコ品番
455-6518
質量(g)
700
電源(V)
不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×270
測定範囲(℃)
-40~60
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
風や周囲からの放射熱の影響を受けにくく、気温の測定に適したセンサーです。
種別
K熱電対 -50~+600℃ Φ6.4×170mm
アズワン品番
3-6284-01
1個
¥9,425
税込¥10,368
翌々日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
150(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)
103×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。
材質
(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス
寸法(mm)
(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40
取付可能寸法(mm)
(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
温度測定範囲(℃)
0~450
階級(級)
B
材質
SUS316(保護管)
仕様
端子箱形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
大型密閉端子箱
DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。
ディファレンシャル
4℃
温度表示
OFF温度
設定温度(℃)
0~90
絶縁抵抗(MΩ)
DC500メガにて100以上
復帰温度差(℃)
4
常用温度(℃)
300(限度)
スリーブ外径(Φmm)
8
エスコ品番
EA701CA-1
全長(mm)
100
測定範囲(℃)
-50~250
測定方法
K熱電対
適合品番
EA701CA用
センサー
感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい
先端材質
ステンレス
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状
バイブ固定式(U字ボルト付)
構造
完成品
羽根形状
単葉型
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
115(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)
70×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。
トラスコ品番
455-6666
質量(kg)
1.2
電源(V)
DC12/24
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×287
測定範囲(℃)
-50~60
ケーブル長(m)
10(出力用)
精度
(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa
分解能
0.1m/s(精度)
風速測定範囲(m/s)
0~60
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番
0580-70-23-21
材質
(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316
温度範囲(℃)
0~+200
抵抗エレメント
白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
感温部(mm)
Φ4.0×200
リード線
末端部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)
2(±0.6)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。
保護構造
IP20
湿度センサー
高分子抵抗式
消費電流(mA)
4以下
使用湿度範囲
相対湿度95%以下
使用周囲温度(℃)
0~55
周囲湿度(%RH)
保存:相対湿度95以下
JISクラス
JISクラスB(B級)
保存温度範囲(℃)
-20~+60
許容電圧変動
電源電圧の85~110%
湿度測定精度
±3%(25℃、 40~80%)