- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 外水栓のおすすめ人気ランキング
外水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新291件の「外水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 水道 蛇口」、「屋外 水受け」、「立水栓 セット」などの商品も取り扱っております。
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
材質(表面)
ステンレス
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質
本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色
ミカゲ
サイズ
70角
接続ねじ
Rp1/2
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質
レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC
幅(mm)
74
奥行(mm)
74
配管接続方向
下出し
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色
ミカゲ
材質
(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質
レジンコンクリート
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品
ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質
シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)
0.3
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応