外部アンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
261件の「外部アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LTEアンテナ」、「無線機 アンテナ」、「無線lanカード」などの商品も取り扱っております。
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品 取扱説明書 ブラック
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

RX230/ RX110/RX180/RX160/AX110 に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品 取扱説明書 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

サン電子(PC)FMSP800W-H2.5W-MIMO
RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。屋外対応。1個のアンテナで接続可能。
適合機種 RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/AX220S/NSX7000 ケーブル長(m) 2.5 固定方法 マグネット又は両面テープ、屋外対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。
適合機種 RX210/AX220/AX220S/NSX7000 固定方法 本体直接
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
適合機種 RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010 ケーブル長(m) 10 固定方法 マグネット 防水性 IPX6相当
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品 取扱説明書 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品 取扱説明書 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch) UHF13~52 付属品 壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg) 2.2(取付金具を含む) タイプ 水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×230×105 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強・中電界 素子数 20 前後比(dB) 8以上 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2) 0.127 インピーダンス(Ω) 75(F型) 半値幅(度) 80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps) 上り:最大50/下り:最大150 伝送方法 LTE 周波数 B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) キャリア 適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク モジュール AM Telecom「AMM570」 アクセス方式 LTE 通信速度 データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート 周波数(MHz) 無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))。B8(880~915(UL)、925~960(DL))。B18(815~830(UL)、860~875(DL))。B19(830~845(UL)、875~890(DL)) インターフェース 100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 電源(V) DC:5V~27.4V(±5%) 動作温度範囲(℃) -20~60 LED 8個 プロトコル サポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 機能 DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 制御電源 (ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)。サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHz。アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き。ゲイン = 3.5dBi。アンテナ指向性 = 無指向性。。2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

サン電子(PC)MIMO 1018-458A 2.5M
AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
適合機種 AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000 ケーブル長(m) 2.5 固定方法 両面テープ、マグネット、ビス留め 防水性 IP56相当
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

2.4G 帯のアンテナとして利用できます。(防水仕様)。 軽量で粘着テープにより簡単に貼り付けて設置。 1m延長線により WIFI 機器が電波の死角になる状況を解消できます。
材質 ABS 寸法(mm) 約115×22×6 質量(g) 約14 ケーブル長(m) 約1 設置方法 貼付け型 コネクタ SMA メス 使用場所 屋内外 防水性 IP65 相当 取扱説明書 (0.27MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
959 税込1,055
8日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種 RXシリーズ全機種 電源 DC12V 温度(℃) (保証)-20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

NECプラットフォームズM2Mアダプタ用外部アンテナ01
EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組
適合機種 EA01A 使用温度範囲(℃) -20~60 ケーブル長(m) 5 固定方法 ネジ止め/両面テープ/マグネット 防水保護等級 IP67
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲 2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz 質量(g) 500(マスト取り付け用金具を含む) コネクタ形状 N型ジャック 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 111×115×168 入力インピーダンス(Ω) 50 動作環境 温度:-30~60℃。湿度:095%。気圧:800-1060hPa 設置場所 屋外、屋内 耐水性 IPX3(防水) アンテナ パッチアンテナ(内蔵2本) アズワン品番 64-3801-36 適合マスト径(Φmm) 25~48.6(40A) 耐風速(m/s) 60以下 偏波 水平・垂直偏波 ゲイン 2.4~2.5GHz:8±0.5dBi。5.47~5.825GHz:7±0.5dBi 入力電力(W) 最大1 VSWR 2以下
1台
19,980 税込21,978
当日出荷