外部表示器のおすすめ人気ランキング

2025/11/13更新
311件の「外部表示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリアル通信タイプ」、「表示器」、「数字表示器」などの商品も取り扱っております。
エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)
付属品 取扱説明書 質量(g) 約160(乾電池を除く) 電源 単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA) 表示 7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き 表示形式 デジタル 単位 計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×74×25 無線通信方式 EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 通信距離(m) 最大10
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7351 質量(kg) 3 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×102×75 本体質量(g) 約230 文字高(mm) 13、7桁(蛍光表示) 電源 ACアダプター(標準付属)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V) AC100(90~132) 仕様 (数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。 付属品 アンフェノールコネクタ 57-30360 質量(kg) 約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合) 取付方式 専用取付金具でパネル裏面より締付 入力種類 並列BCD 表示方式 LEDデジタル表示(文字高さ51mm) 保存温度(℃) -20~70 表示桁数 4桁 表示内容 数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印 動作周囲温度(℃) 0~50 入力レベル TTL入力
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷

熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧 AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力 約2VA(AC電源) A/D変換器 DualSlope積分方式 保存温度(℃) -20~70 応答時間(秒) 約1.5 温度係数 ±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期 2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω) 100M以上(DC500V) 耐ノイズ ノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃) 0~50 電圧許容範囲 (電源)AC90~132V 装着方法 専用取付金具でパネル面より締付 入力形式 シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC100V 基準接点補償確度 ±2℃ リニアライザ アナログ折線近似
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7327 質量(kg) 1.5 入力 無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
81,980 税込90,178
当日出荷

過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類 熱電対 制御出力 リレー接点 出力点数 1 電源電圧(V) AC100~240/AC/DC24 サンプリング周期 0.5秒 外形寸法(mm) 48×24×103 入力 熱電対
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7335 質量(kg) 1.5 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

取付方式 盤面取付 入力種類 直流電流 表示桁数 3+1/2桁 入力電流(A) 0.004~0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応 CE-対応品 あり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 裏面テープ取付 材質 (本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様 裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れた場所から、天びんや台はかりの操作や表示値読取が可能。計量機器より送信された計量データを表示することが可能。表示ON/OFF、校正、データ出力、最小表示切替、単位切替、リゼロの各操作可能(接続機器により機能が異なります)。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。 計量器との接続ケーブルを標準装備(RS-232C接続用、約2m) 。計量器側がD-sub25ピンケーブル(AX-KO1710-200)が付属します。AD-4212Cと接続し、計量ライン用システムを簡単に構築可能。
適合機種 GX,GF,GX-K,GF-K,GP,FP,AD-4212A/B,GR,HR,MC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造 前面操作部:IP65 表示 0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm) 入力 熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 分解能 0.1℃、0.01℃ 機能 ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能 消費電力(VA) 約9 サンプリング周期 200ms RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC100V~240V 50/60Hz 表示周期 約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高輝度LEDバックライト採用で4.3インチ800cd/m2の視認性に優れた表示性能を実現。
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7343 質量(kg) 3 入力 無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
用途イベントなどでの製品の告知に 光源色 RGB7色 消費電力(W) 3 文字ピッチ(mm) 3 寸法(mm) 220×220×23
1台
10,980 税込12,078
当日出荷