多機能タイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
216件の「多機能タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議 タイマー」、「2時間タイマー」、「タイマー付アラーム」などの商品も取り扱っております。
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間 (カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品 単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 約77(電池含む) 電源 単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×110×16.5 機能 12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時 99時間59分59秒 仕様 最小計時(秒):1 トラスコ品番 423-3336 材質 ABS樹脂 質量(g) 86 電源 単4乾電池×1個(別売) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×85×30 表示形式 デジタル 音圧レベル(dB) 80 時計機能 RoHS指令(10物質対応) 対応 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの独立タイマーです。 マグネット付き。
付属品 ホワイトボードマーカー(黒色) 種別 ホワイトボード付 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 寸法・サイズ(mm) 123×86×24 機能 カウントアップ/ダウン・アラーム 設定時間 1分~23時間59分 最大設定時間 23時間59分 アズワン品番 3-6025-01
1個
5,190 税込5,709
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ
ホワイト 材質 耐熱ABS、PC/ABS、PET 電源 DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 設定時間 最大99時間99分99秒 1秒単位 計測時間 最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ) 電池寿命 約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合) 音量 大(80dB)・小(70dB)・オフ タイマー機能 カウントダウン・カウントアップ アラームセット時間 1秒~9分99秒 1秒単位 保証期間 1年 音色 メロディー(4種類) 防水性 IPX5 フック マグネット アズワン品番 65-2348-67
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
ホワイト 材質 耐熱ABS、PC/ABS、PET 電源 DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 設定時間 最大99時間99分99秒 1秒単位 計測時間 最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ) 電池寿命 約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合) 音量 大(80dB)・小(70dB)・オフ タイマー機能 カウントダウン・カウントアップ アラームセット時間 1秒~9分99秒 1秒単位 保証期間 1年 音色 メロディー(4種類) 防水性 - フック マグネット アズワン品番 65-2348-66
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ドリテックダブルタイマー
1台で2つの時間をはかれるタイマー 濡れた手でも使いやすい防滴タイプ 最大199分50秒まで長時間セット 大画面LCD(58×30mm)
材質 ABS樹脂 シルバー 電源 リチウム電池CR2025 表示方式 液晶デジタル4桁 機能 ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間 1年間 最大設定時間 199分50秒 アラーム警鳴時間(秒) 約15 リピート機能 あり 計測時間 (カウントアップ)最大180分00秒
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。 現時間を表示できます。 カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
最大設定時間 19時間59分59秒 寸法(mm) 71×88×24 電源 単4乾電池×1本(テスト用付属) 表示形式 デジタル 最小設定時間 1秒 アズワン品番 4-1199-01 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

測定精度 2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 湿度測定範囲(%) 25RH~85RH 電池寿命 約1年 表示方式 デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
材質 (ケース)樹脂、(風防)ガラス 質量(g) 60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 57×73×33 精度 平均月差±30秒 機能 タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒) 表示形式 デジタル 使用電池 アルカリボタン電池(LR44)×1 設置方法 スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 表示切替 2/24 時間制 カウントダウン機能 マルチチャンネル機能
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム電池CR20251個付き最大セット時間:199分50秒(カウントダウン) 2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマーです。 マグネット、ストラップ穴付リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、オートオフ
間口W×奥行D×高さH(mm) 53×70×9 電源 リチウム電池CR2025 表示形式 デジタル 設置方法 マグネット、ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題 付属品 ACアダプタ、取付金具、取扱説明書 ホワイト 本体質量(g) 315 定格消費電力(W) 6 外寸(mm) W191×H116×D22 解像度 1024×600 ねじ径×長さ(mm) M4×5.5 タイマー設定 16×3画面 スピーカー 2W×2 外部端子 USB2.0対応TypeA×2 記憶容量(GB) 8 画面サイズ 7インチワイドIPS 関連資料 リーフレット(0.69MB) 取扱説明書 (1.02MB)
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様 同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 材質 ABS樹脂 質量(g) 約77g(電池含む) 電源 単4電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69(W)×16.5(D)×110(H)mm 機能 カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式 デジタル 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 480-8428 質量(g) 約60(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×68×16 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99分50秒、最小10秒 設置方法 マグネット 電池寿命 約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定 最大99分50秒、最小10秒 タイマの数 8個順に動作 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性 IPX7相当 アラーム ブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類 置時計 表示方式 デジタル 機能 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き 温度精度 ±2℃ 湿度精度 ±10% 質量(g) 230 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 91×117×68 使用電池 マンガン乾電池単3形×2 電波形式 (受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz 電池寿命 約1年 カレンダー 付き アラーム 付き
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番 451-0186 寸法(mm) 約50g ケーブル長(m) 温度(℃) (W)48×(H)98×(D)16mm 測定方式 液晶4桁デジタル表示 温度精度 オートパワーオフ 電池寿命 00分00秒より99分99秒まで。カウントアップ機能付 リピート機能付 リード線長さ(mm) デジタル 表示切替 コイン電池 CR2032 1個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間 99時間99分99秒 最小設定時間 1秒 仕様 マグネット付、スタンド付 付属品 LR44タイプ電池1個 質量(g) 約40(電池含) 電源 DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式 デジタル 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 12.3×63×58 音量(dB) 70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 836-0047 ホワイト 電圧 定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g) 約350 定格消費電力(W) 待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 0.1(操作側) 動作時間 (メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 164×233×23 精度 【時計精度月差】±30秒以内 タイマー時間 99分59秒~00分01秒 計測範囲 【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位 設置方法 置き型 時計機能 デジタルクォーツ、12・24切替 アラームセット時間 5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通) タイマー 2チャンネル インターバルタイマー 6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き アラーム 6チャンネル
1個
6,888 税込7,577
当日出荷