多機能工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
249件の「多機能工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能工具」、「マルチプライヤー」、「多機能ツール」などの商品も取り扱っております。
『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容 六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール 寸法(mm) 90×40×25 質量(g) 180
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。 フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容 六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー 寸法(mm) 75×30×17 質量(g) 92
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。 軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 セット内容 ドライバー:(+)#1、#2(-)6。6角棒レンチ:2、3、4、5mm 全長(mm) 90(折りたたみ時) 組数 6 材質(ハンドル) アルミニウム 材質(レンチ) クロームバナジウム
1セット(7本組)
999 税込1,099
当日出荷

14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
種類 セット品 材質(グリップ) アルミニウム 刃先マグネット なし 材質(レンチ) クロームバナジウム 全長(mm) 90(折りたたみ時) セット内容 (+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm 組数 6
1セット(6本組)
549 税込604
当日出荷

ParkTool(パークツール)ミニツールキット
通勤やポタリングから、ちょっとしたツーリングの携帯用に便利なケース入りツールキット。 パンク修理や各部の増し締めなど、出先のトラブルに対応します。
セット内容 (AWS-9.2)フォールドアップヘックスレンチセット、(GP-2)スーパーパッチ、(TB-2)タイヤブート、(TL-1.2)タイヤレバー(3本組)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

レザーマンスケルツール
全長(mm) 100 トラスコ品番 436-3094 質量(g) 142 機能 ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm) 【本体】95×38、【ポーチ】130×65 トラスコ品番 855-3697 セット内容 ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番 材質 ステンレス、アルミ 質量(g) 320
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷

携帯に便利な14徳ツール内蔵ミニ工具BOX。手仕上げ研磨で切れ味抜群です。
材質 ステンレススチール鋼、ブレード:440Aステンレス鋼、キーホルダー亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ) 寸法(mm) 約W25×H90×D20(ツール収納時、キーホルダー除く) 質量(g) 150 アズワン品番 64-3218-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。
セット内容 六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー 寸法(mm) 75×40×18 質量(g) 111
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。 【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

TONE トネ(前田金属工業)マルチツール
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状 ナイフ式 サイズ トルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm 寸法(幅W×長さL)(mm) 30×100 六角(mm) 2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
1,798 税込1,978
欠品中

使いやすさとシンプルでスタイリッシュなデザインで人気のハンドポンプや携帯ツールに、シックで美しいミッドナイトブラックカラーが数量限定で登場。 頑丈でしっかりと収納する高張力鋼製のマルチツール。 グローブ使用でもしっかり握れるサイドグリップ仕様。
仕様 17機能 セット内容 チェーンツール(8~12S対応)、スポークレンチ、ヘックス:2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバー:+2/-2、オープンレンチ:8mm/10mm、トルクス:T-25 材質 (フレーム)6061-T6アルミ、(ツール部)スチール 質量(g) 168
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
セット内容 ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ 材質 ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金 使用電池 LR-41
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA573XY-3 セット内容 六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G) 長さ(mm) (ケース)88
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールで、使用頻度の高いサイズをセレクトしています。 生活使用頻度の高いドライバーと腕時計のメンテナンスツールをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。
トラスコ品番 363-3783 セット内容 7本:(-)2, (-)5, (+)0, (+)1, (+)2, 丸ピン, 凹バンド外し 材質 本体:アルミ合金、軸:S45C焼入れ済み
1個
799 税込879
当日出荷