- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 多連 スターラーのおすすめ人気ランキング
多連 スターラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「多連 スターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多連式ホットスターラー」、「スターラー 4連」、「反転スターラー」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性に優れたスターラーです。
回転数(min-1[r.p.m])
200~1400
材質(天板)
硬質塩化ビニル
材質(本体)
SUS304
電源(V)
AC100
回転数をデジタル表示。8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])
200~1200
撹拌容量(mL)
最大400(H2O)/点
付属品
Φ8×L45mm撹拌子8個
質量(kg)
約4
電源
AC110V 50/60Hz
モーター
DCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×480×50
撹拌数
8個
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)
7.5
外形寸法(mm)
455×335×90H
TGK品番
692-63-08-02
型式
F-606N
種類
6連
仕様
撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])
200~1200
撹拌容量(mL)
最大400(H2O)/点
付属品
Φ8×L45mm撹拌子12個
質量(kg)
約5
電源
AC110V 50/60Hz
モーター
DCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×480×50
撹拌数
12個
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)
3.8
外形寸法(mm)
306×336×57H
TGK品番
692-63-08-03
型式
F-624N
種類
4連
仕様
撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
撹拌容量(mL)
50~2000×6個
材質(プレート)
ステンレスSUS304
仕様
スターラー:6個、単独回転制御
付属品
撹拌子30mm×6個
寸法(mm)
456×335×57
質量(kg)
5.1
電源
AC100V・50/60Hz・1A
プレート寸法(mm)
450×300
モーター
DCモーター×6
回転制御
電圧制御
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用です。無段階での速度調節が可能です。プレートはシリコンコーティングされていますので、容器が滑りにくく耐薬品性にも優れています。
種別
MAX約1100rpm 400mL×10
アズワン品番
3-7016-01
1個
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。
電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。
デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。
テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
TGK品番
0007630813
質量(kg)
7.5
摘要
水中使用可の多連スターラーで、同一条件で複数の検体を同時に撹拌可能。
タイプ
リモート・多連型(水中使用可)
回転数(min-1[r.p.m])
130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時
電源
付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×420×35
撹拌容量(mL)
0.1~10
撹拌点ピッチ(mm)
33
使用環境条件
-10~+56℃(湿度100%時)、±0~+50℃(水中)
撹拌能力
7W
撹拌数
60
1台
¥439,800
税込¥483,780
10日以内出荷
強力希土類マグネットを使用しています。10個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番
1-3099-01
付属品
回転子(30mm)10個
質量(kg)
9
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V 50/60Hz 4A
型番
HS-400
モーター
DCモーター
撹拌容量(L)
50~2000×10
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
電源コード
長さ 1.8m 3Pタイプ
サイズ(mm)
765×330×57
1台
¥272,000
税込¥299,200
当日出荷
省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
撹拌容量(mL)
5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個
材質(プレート)
ステンレスSUS304
付属品
撹拌子25mm×12個
寸法(mm)
302×235×55
質量(kg)
3.8
タイプ
12個連動型
電源
AC100V・50/60Hz・2A
プレート寸法(mm)
298×200
モーター
DCモーター×12
回転制御
電圧制御
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)
5
外形寸法(mm)
456×336×57H
TGK品番
692-63-08-04
型式
F-626N
種類
6連
仕様
撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。
従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×131×84
付属品
専用ACアダプタ
適合
撹拌子長さ(mm)/4~10
電源(V)
AC100~240、50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])
200~1000
モーター
DCモーター
撹拌容量(mL)
最大50×10
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-2954-01
マグネット
ネオジ磁石
1台
¥81,400
税込¥89,540
翌々日出荷
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
マグネット強度
0.13T
最大12個まで同時に高負荷試料の撹拌がでる、作業性の良い薄型・コンパクトタイプのマグミキサです。作業性の良い薄型・コンパクトタイプです。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングで、液ダレ防止機構付きです。
撹拌容量(mL)
50~100×12(最大)
付属品
撹拌子25mm×12個
材質
撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング
質量(kg)
約4
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.15
電源(V)
AC100
回転数(min-1[r.p.m])
約100~1500
モーター
DCモータ×12個連動電子制御
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×234×55(突起部含む)
撹拌台寸法(mm)
295(幅)×198(奥行)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)
約2.5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約12
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定
本体寸法(mm)
343×400×50
プレート寸法(mm)
313×303
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])
60~1200
撹拌容量(mL)
50~2000×4
アズワン品番
1-4604-41
回転数表示方式
目盛表示
回転数制御方式
-
マグネット強度
0.13T
1個
¥72,900
税込¥80,190
当日出荷
セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
制御方式
温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール
最高温度(℃)
380
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。
マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)
約5
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約730
回転数(min-1[r.p.m])
MAX1500
本体寸法(mm)
343×400×81
プレート寸法(mm)
140×140
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
撹拌容量(mL)
50~2000×4
ヒーター容量(W)
180×4
温度設定範囲(℃)
50~250
アズワン品番
1-4607-52
回転数設定方式
(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
1個
¥115,000
税込¥126,500
当日出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)
5
外形寸法(mm)
306×335×90H
TGK品番
692-63-08-01
型式
F-604N
種類
4連
仕様
撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
強力なフェライト磁石を使用しております。
電磁ブレーキで低速が安定。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])
200~2000
電源
AC100V 50/60Hz 2A
モーター
くまとり形
制御
位相制御
撹拌容量(mL)
50~2000(1箇所当り)
各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。
個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。
プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番
1-248-11
材質
アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)
寸法(mm)
608×434×122
質量(kg)
14
回転数(min-1[r.p.m])
300~1500
電源
AC100V、50/60Hz、1.5kW
モーター
隈取モーター
撹拌容量(L)
100~2000×6
電源コード
長さ2.8m、3Pタイプ
温度調節
位相制御、個別調整可
撹拌台
Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)
熱板温度(℃)
250(最高)
1個
¥401,000
税込¥441,100
当日出荷