夜光 テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
152件の「夜光 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗闇で光るテープ」、「高輝度蓄光テープ」、「蓄光テープ コンクリート」などの商品も取り扱っております。
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。 仕様 電気が消えても約3時間光ります。 引張強度(N/15mm) 58
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に 材質 【基材】ポリエステル、ガラス球。【粘着剤】アクリル系粘着剤 幅(mm) 20 長さ(m) 1
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様 アルファフラッシュ009使用 テープ長さ(mm) 350
1袋(14本)
1,898 税込2,088
当日出荷

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます 暗闇での目印 暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
1セット(2個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光りを遮断した後も、10~12時間の視認可能な自発光能力があります。電気が消えても長時間光ります。 青色・緑色蓄光テープを併用することで、暗闇での区分けをすることが可能です。
用途停電時の避難誘導や重要箇所の目印に。
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質 PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm) 0.3 輝度 (20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様 アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間や停電時など、暗いところで光る蓄光ラインテープです。非常時の案内標示として最適です。
用途病院・老健施設・ホテル・倉庫・工場などの安全対策に 仕様 裏面粘着 つや グロス
1巻
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 発光時間(時間) 約6~8 蓄光時間(分) 白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約10時間の長い蓄光時間タイプです
材質 蓄光PET 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.25 夜光塗料色 質量(g) 260 テープ長さ(m) 10 アズワン品番 64-2295-96 蓄光時間(時間) 10
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。 引張強度(N/10mm) 36 粘着タイプ 強力
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 長さ(m) 5 輝度 超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス 使用周囲照度(Lx) 30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます) 光度(mcd) 83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
1巻ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途 発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.004L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 夜光 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.04~0.06 乾燥時間 夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.04L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 夜光 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.15~0.2 乾燥時間 夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm) 0.6 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1袋(15個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性 蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノムラテックマイクロプリズム
街灯の光はもちろん、車のライトや太陽の光にも反射、昼間に光を吸収、夜間は蓄積した光を発光、昼間は太陽の光に、夜間は街灯の光に反射、軟質ポリウレタン樹脂加工でレンズ効果。
材質 (反射材)超高輝度マイクロプリズム反射シート(ポリエステル)、(蓄光材)N夜光ルミノーバGLL-300M、(接着剤)アクリル系 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 85×85
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷