夜釣り ヘッドライト 明るさのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
105件の「夜釣り ヘッドライト 明るさ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライト 釣り」、「釣り ライト」、「頭部ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類 LED 材質 樹脂 質量(g) 43(電池含まず) 電源 電源:単三電池×1本 連続使用時間(時間) (HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36 使用電池 単3形乾電池×1本 光源色 昼光色 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 65 照射角 90度 明るさ 白熱電球10W相当 最大点灯時間 36時間
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm) 1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間) 3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級 IPX4 仕様 【白熱電球相当】70W 材質 樹脂 電源 リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 光色 昼光色 照射角度(°) 100
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

最大出力160LMCreeXPG-Q5 照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本 材質 ABS樹脂・アルミニウム 質量(g) 本体:52、電池BOX:110(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25 保護等級 IPX3 光源 Cree XPG-Q5 使用電源 アルカリ単3形乾電池×3本 使用電池 単3形乾電池×3本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 強点灯時:160、弱点灯時:90 明るさ 強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン 防水保護等級 IPX3 点灯時間 強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間 照射方式 スポット&ワイド 最大点灯時間 強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm) 25 本体質量(g) 約67(電池別) 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約62×56×62(ヘッドバンド除く) 光源 白色系LED3個(LED交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ 電池式 光束(Lm) 約20 照射距離(m) 約20 取扱説明書 (1.23MB) 電球の種類 LED
1個
859 税込945
当日出荷

両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源はUSB充電ケーブルを使用した充電池式になります。
付属品 ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、USB充電ケーブル、収納袋 材質(本体) ABS 本体質量(g) 約140(充電池含む) 保護等級 耐塵・防水仕様(IP64準拠) 機能 ズーム機能/点滅(SOS) 光源 CREE LED白色1灯 使用電池 内蔵リチウムイオン充電池3.7V 2200mAh 点灯方式 HIGH-LOW-SOS 電源タイプ 充電式 明るさ(Lm) HIGH-約400/LOW-約80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGH-約5/LOW-約12
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類 LED トラスコ品番 795-7033 質量(g) 約32(電池込約37) 定格消費電力(W) 0.3 全光束(Lm) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×56×22(クリップ除く) 使用電池 ボタン電池CR2032(2個) 連続点灯時間 約10時間(ボタン電池新品2個使用時) 光度(mcd) 約20000 光束(Lm) 約13 アズワン品番 61-3429-73 LED寿命(時間) 約50000 RoHS指令(10物質対応) 対応 直下照度(Lx) 約146 クリップ長さ(mm) 約35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質 樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×60×15 使用電池 単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 200 点灯時間 約2時間 電球の種類 LED
1個
789 税込868
当日出荷

サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。 小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。 サブライトで赤色の点灯も可能。 High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。 可動式ヘッドで角度調整可能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 69 電源 単3アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60.0×31.0×41.0 保護等級 IP64 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 約120~3 照射距離(m) 最大約63 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約7.5~70 落下耐久(m) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×30×38 保護等級 IPX5 光源 センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源 アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池 単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ 全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級 IPX5 点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式 ノーマル&ワイド 最大点灯時間 センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シンプル&コンパクト スイッチ長押しで、赤色LED点灯! 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 電源 単3アルカリ乾電池1本(別売) 本体質量(g) 42(電池含まず) 保護等級 IPX4 使用電池 単3形乾電池×1本(別売) 電源タイプ 電池式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 約30×64×40 アズワン品番 64-5132-59 明るさ(Lm) (ハイモード)約60、(ローモード)約20 防水保護等級 IPX4相当 点灯方法 ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し) 点灯時間(時間) (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8 最大点灯時間 (ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
999 税込1,099
当日出荷

単4アルカリ乾電池3本使用で点灯します。(お試し用乾電池3本付属)。「ハイ」「拡散」「ロー」「拡散ロー」「レッド」「レッド点滅」「グリーン」の各モードの切替えができます。「ハイモード時」明るさ450ルーメン、点灯時間2.75時間、照射距離85mです。「ローモード時」明るさ30ルーメン、点灯時間50時間、照射距離20mです。明るさの調節ができます。電池残量のインジケーター付き。
用途キャンプや登山など、アウトドアのおともに。 本体質量(g) 53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×37×49 使用電池 単4アルカリ乾電池3本 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) ハイモード時:450、ローモード時:30 防水保護等級 IPX4 照射距離(m) ハイモード時:85、ローモード時:20 電球の種類 LED 落下衝撃(m) 約1 点灯時間(時間) ハイモード時:2.75、ローモード時:50
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 材質(本体) アルミニウム合金 照光方式 投光 本体質量(g) 109 全光束(Lm) 強:350/弱:100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×45×44 保護等級 IPX7 光源 LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱 光源色 電源タイプ 電池式 耐水性 IPX7 色(本体) 明るさ(Lm) 強:350/弱:100 照射角 90° 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 照射距離(m) 34 取扱説明書 連続点灯時間(時間) 強:1.3/弱:7 最大点灯時間 強:1.3時間/弱:7時間
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類 LED 材質 樹脂 質量(g) 73(電池含まず) 電源 電源:単四電池×3本 連続使用時間(時間) (HIGH・LOW・)9・17.5 使用電池 単4形乾電池×3本 光源色 昼光色 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 125 照射角 60度(ワイド)30度(フォーカス) 明るさ 白熱電球15W相当 最大点灯時間 17.5時間
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm) 65(High)/20(Low) 使用電池 単3乾電池×1本 連続点灯時間(時間) 10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅) 保護等級 IPX4 仕様 【白熱電球相当】10W 材質 樹脂 電源タイプ 乾電池式 光色 昼光色 照射角度(°) 90
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類 LED 付属品 ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3 材質 ABS樹脂 質量(g) 94(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×55×50 保護等級 IPX4 光源 0.5W LED×1個 使用電源 アルカリ単4形乾電池×3本 使用電池 単4形乾電池×3本 使用環境温度(℃) -5~40 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 強点灯時:80、弱点灯時:20 明るさ 強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン 防水保護等級 IPX4 点灯時間 強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間 照射方式 スポット 最大点灯時間 強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ライトの角度を上下に調節できる。
電球の種類 LED 保護等級 IPX4 電源タイプ 電池式 防水性 IPX4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに 仕様 50°可動ヘッド、1m落下耐久 付属品 ヘッドバンド 全光束(Lm) 約100(最大時) センサー 赤外線センサー(スイッチ長押しにてセンサーモードへ移行) 電源タイプ USB充電 防水仕様 防沫タイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×45×35 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量 両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。 0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m) 集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。
電球の種類 LED 材質 本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン。装着ベルト/ポリエステル 寸法(mm) 本体/72×22×52(ベルトを除く)。ベルト/約300~460×25 質量(g) 本体/41(ベルト、電池を除く)。ベルト/24 保護等級 IPX4 使用乾電池 単3形乾電池×1(別売) 使用電池 単3形乾電池×1本 連続点灯時間 約10時間 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 15 防水保護等級 IPX4 最大点灯時間 10時間
1個
2,398 税込2,638
当日出荷