- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 夜間工事安全のおすすめ人気ランキング
夜間工事安全のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新191件の「夜間工事安全」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーコーン ライト」、「夜間 安全 ライト」、「夜間点滅」などの商品も取り扱っております。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)
W85×H174
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質
PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ
胴回り(cm)
120まで
LED
16個
LED色
赤
種類
ベスト型
テープ幅(mm)
60
電源
単3乾電池2本
ウエスト(cm)
フリー(~120まで)
着丈(cm)
60
LEDランプ
あり
電池使用時間(時間)
連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。
長さ(m)
10
質量(kg)
1.8
トラスコ品番
328-2040
材質
チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
3.5
LED使用数(個)
24
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色
赤
材質
PVC
質量(kg)
約1.5(電池含まず)
連続使用時間
約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)
22×10
使用可能温度範囲
-20~60℃
電池
単一電池2本(別売)
LED
24個
点灯方法
交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時)
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
ON-OFFスイッチ付
点灯方式
交互点滅
材質(本体)
ポリカーボネート
電源
ソーラー(ニッカド電池)
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
仕様
約5日(無日照)
合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします
ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます
LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます
用途交通整理や夜間作業に
サイズ
フリー
材質
ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)
質量(g)
175
使用電源
単三電池×2本(電池別売)
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
ブラック
LED使用数(個)
前面8個・背面8個の計16個
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
383×32×15(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
電池寿命
30日(1日12時間使用時)
材質
本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)
約140(電池含まず)
電源
単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×242
点滅数(回/分)
約110
差込穴径(mm)
40
LED使用数(個)
6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色
赤
耐用寿命
約2~3年
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)
約192
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約85×175
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約59
LED使用数(個)
4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)
約3.25
色
(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)
10/本
電源
ニッケル水素
連続使用時間
約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)
20/本
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法
交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)
W85×H189
質量(g)
約200
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色
赤4個
点灯方式
点滅
ソーラーパネル出力
0.24W
点灯時間
(無日照)約10日
材質(本体)
ポリカーボネート
トラスコ品番
756-7693
適合穴径(Φmm)
40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)
質量(kg)
9
LED使用数(個)
赤80・青20・白(センターフラッシュ)4
メーカー商品コード
1109500402
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。
昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。
警告灯に。
トラスコ品番
783-8034
材質/仕上
ポリカーボネイト
質量(kg)
9
色
赤、青
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
高輝度マイクロプリズムテープにより昼間も良く光ります。
LED内蔵設計で表面に突起が無いのでこすれによるLEDが壊れにくく丈夫です。
LED
16個
電源
単3乾電池2本
材質
ベスト/ポリエステル、テープ/PVC
種類
ベスト型
テープ幅(mm)
60
ウエスト(cm)
フリー(~130まで)
着丈(cm)
60
LEDランプ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)
10
色
赤
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。
前後合わせて16個のLEDがついています。
内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。
(1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズ
フリー
LED色
赤
材質
(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)
50(反射テープ)
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
着丈(cm)
約57
LED
前後各8灯(計16灯)
適応胴囲(cm)
約130まで
電池使用時間(時間)
約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。
ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。
電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起
質量(kg)
約8(専用三脚は含まず)
直径(Φmm)
600
タイプ
ソーラー
奥行(mm)
最大250
光源
高輝度LED×120個(赤64/青48/白8)
LED色
赤/青/白
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
DC12
充電時間(時間)
約5(消灯状態~100%満充電まで)
動作時間
無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
ソーラー式クローバー型。
NETIS番号
KT-150084-VE
仕様
導光レンズ
トラスコ品番
818-4908
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
夜間の安全作業に最適です。
建設現場、通学、ウォーキングに。
氏名、会社名、血液型、ネームタグ付。
発光タイプの反射テープ付の安全メッシュベストです。
高輝度LED使用で点滅タイプ。
LEDは突起型で視認性が高く、割れにくい塩ビ加工。
種類
ベスト型
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
60
ウエスト(cm)
~130
使用電池
単3乾電池×2本(別売)
LED色
オレンジ
LED使用数(個)
16
広角LEDケース使用で光源の無い暗闇でも視認性抜群
防滴タイプ
種類
ベスト型
材質
ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)
60(PVC反射テープ)
ウエスト(cm)
90~130
着丈(cm)
60
機能
ネーム・血液型記入タグ付
使用電池
単3×2本(別売)
LED色
赤色
LEDランプ
あり
点灯方式
点滅⇒点灯⇒消灯の3パターン
LED使用数(個)
16