- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 大サンダーのおすすめ人気ランキング
大サンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「大サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型グラインダー」、「ブラシレスグラインダー」、「サンダー」などの商品も取り扱っております。
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様
二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
長さ(mm)
391
幅(mm)
-
高さ(mm)
75(ギヤカバー)
電源(V)
単相100
電圧(V)
単相100
最大出力(W)
1650
コード長さ(m)
2.5
グリップ部(mm)
Φ41
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
胴径(Φmm)
86
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
16(2.0)×14
頭部高さ(mm)
96
付属品
25.4×22カッター用スペーサ
トラスコ品番
826-6395
全長(mm)
274
質量(kg)
3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6500
PT
(エアインレット)3/8
空気消費量(m3/min)
0.8~1
砥石寸法(Φmm)外径
230
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石周速度(m/min)
最速/4800
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
低振動な新スーパージョイントシステム搭載!
C形板バネが回転方向の振動を吸収。
【低振動】振動値約20%低減。
【高耐久】耐久性約60%向上。
モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。
負荷の高い金工作業に最適。
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ
全長(mm)
450
消費電力(W)
1430
最大出力(W)
2200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
カーボンブラシ呼び番号
218
振動3軸合成値(m/s2)
7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高出力で低振動です。支えハンドルを両側に設置可能です。ギヤの長寿命化
用途あらゆる研削作業に。
トラスコ品番
835-8163
2018年トラスコ掲載ページ
5 0499
1台
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品
180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
81(ギヤカバー)
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
180
最大回転数(min-1[r.p.m])
6600
モーター
単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
電源周波数(Hz)
50/60
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源
単相交流 50/60
モーター
ACブラシレスモーター
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
空気消費量(m3/min)
1.2
付属品
六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)
0.6
砥石寸法(mm)
180(外径)×6(厚さ)×22(内径)
ホース内径(Φmm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
電子制御で安定作業&パワフル研削!
電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)
390
消費電力(W)
1430
最大出力(W)
2200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
胴径(Φmm)
80
カーボンブラシ呼び番号
253
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様
二重絶縁構造。スーパーフランジ。電子制御。強力型
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ
トラスコ品番
422-7662
全長(mm)
453
消費電力(W)
1430
最大出力(W)
2600/3000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
胴径(Φmm)
80
カーボンブラシ呼び番号
210
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様
二重絶縁
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
最大出力(W)
880
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
モーター
ブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
22
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。
不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。
排気方向
側方
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に
砥石寸法(mm)厚さ
6
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2800~10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
7600
ねじ寸法
(ホース口金)RC3/8
付属品
26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM
全長(mm)
252
最高使用周速度(m/min)
(トイシ)4300
方式
(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)
180×6×22
推奨ホース径(mm)
12.7
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)1.1
頭部高さ(mm)
89