- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 大ハンマー 10kgのおすすめ人気ランキング
大ハンマー 10kgのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「大ハンマー 10kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマー 10kg」、「大ハンマー」、「大きい ハンマー」などの商品も取り扱っております。
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業/土木作業
焼入硬度
HRC50~55
材質(グリップ)
熱可塑性ゴム(TPR)
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
FG/ゴム
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
用途解体作業
種類
片口ハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類
両口ハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
硬度
HRC44~50
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類
両口ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)
240
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)
300
質量(kg)
約1.1
色
ブラック
規格
0.9kg
頭径(Φmm)
37
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
105
主な用途
板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
69
全長(mm)
865
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575BK-6
1個
¥43,200
税込¥47,520
翌日出荷
鉄工作業全般。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
硬度
HRC40~50
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)
330
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
破壊作業に特化した大ハンマーです。片側の打撃部を尖らせる事で、打撃力を一点に集中する事ができます。
用途解体作業や建築現場での破壊作業。
全長(mm)
900
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
破壊作業
材質(ハンドル)
グラスファイバー+PP
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)
590
材質(ヘッド)
S53C
材質(柄部)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20~50
硬度HRC
【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ内径(Φmm)
26
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン(PU)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業
焼入硬度
HDD40~45
使用温度範囲(℃)
-20~90
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
建築作業/土木作業
柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。
全長(mm)
900
主な用途
鉄工・建築・土木・板金・解体作業
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応