- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 大人のシャーペンのおすすめ人気ランキング
大人のシャーペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「大人のシャーペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製図ホルダー」、「2mm芯」、「芯 削り 2mm」などの商品も取り扱っております。
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
それぞれのスキルを学んでいた方々の声をもとに科目に合った罫線展開。 ベーシックスキル 7mm横罫 シンプルな横罫であらゆる勉強シーンへ。 デジタルスキル 5mm方眼罫 デジタルの構造を理解・作成する際に使いやすい方眼罫。 デザインスキル 5mmドット方眼 デザインやアイディアスケッチで使い勝手の良いドットグリッド。 ランゲージスキル 7mm横罫(マージン罫入) 問題番号を記入したり単語帳にもできるマージン罫入り。 ライセンス 6.5mm方眼罫 図解しやすい方眼罫かつ問題番号を記入できるよう左側に余白入り。 スケジュール 記入式ウィークリー 1日が3分割になっており勉強・仕事・プライベートと分けやすい仕様。社会人の学び直しのための科目分けノート。ノートメーカーのノウハウを活かしたオリジナル筆記用紙。 大人が使うボールペン・シャープペン、どちらでも書きやすいオリジナル用紙
入数
1冊
製本
糸綴じ製本
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)
2.0
質量(g/パック)
18.9
商品タイプ
替芯
削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。
軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。
消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。
上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
仕様
特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比)
質量(g)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
7.8×160×7.8
芯硬度
2H相当
素早く簡単、綺麗に削れます。紛失防止チェーン、二重リング付き。コンパクトサイズで場所をとりません。
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ
本体
仕様
チップスライド
材質
(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
139
方式
チップスライド
削らず書けるメタルペンシル メタシルにノック式が新登場。
芯先がしまえるノックタイプ/筆記可能距離約5km/濃さH鉛筆相当(メーカー比)/手が汚れにくい/消しゴムで消せる
寸法(Φ×高さH)(mm)
10×145(クリップ部分含まず)
本体質量(g)
8
鉛筆硬度
H
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
商品タイプ
本体
質量(g)
12
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)
143.6×26×6
質量(g)
18.9
芯径(mm)
2.0
材質
墨芯
商品タイプ
替芯
日本で一番のロングセラーを誇り、広く親しまれている鉛筆。鉛筆6角軸。ダース箱・再生紙。
用途事務・学習用
主な用途
事務・学習用
芯色
黒
くるくる回して芯を研ぐ2mm芯ホルダー専用。
鋭角と鈍角の2段階調節機能付き。
色
ブルー
電源
手動
仕様
2mm芯専用
適合機種
780C、788C
材質
ABS
質量(g)
38
穴径(Φmm)
2
外形寸法(mm)
Φ36×60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
色
ブルー
電源
手動
適合機種
780C、788C、925 25-20、925 35-20N
材質
PS
寸法(mm)
40×20×65
質量(g)
4.5
アズワン品番
65-0482-99
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
0.5
材質
(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂
長さ(mm)
60
質量(g)
(ケース)4.2
外形寸法(mm)
68×13×5
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
2
主な用途
建築用
ポケットにピッタリ入り、手のひらに収まるショートサイズ。鉛筆感覚で持て、転がりにくい6角ボディ。耐熱2.0mm芯シャープペン、便利な芯削り付キャップが付いてます。
全長(mm)
127
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
商品タイプ
本体
曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。
従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
グリーン購入法
適合
質量(g)
8.7
エコマーク認定
認定
方式
ノック式・先端パイプスライド機構
芯径(mm)
0.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11×15.6×140.1
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
18 112 190
耐熱2ミリ芯シャープペン
便利な芯削り付キャップ
頑丈な金属製先端
ポケットにピッタリ!
手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用
木材・コンクリート/石材
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2.0