- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 大人の鉛筆 芯のおすすめ人気ランキング
大人の鉛筆 芯のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「大人の鉛筆 芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日本製 鉛筆削り」、「SONIC 鉛筆削り」、「芯 削り」などの商品も取り扱っております。
折れにくい、減りにくい、2mm芯です。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
芯径(mm)
2.0
質量(g/パック)
18.9
商品タイプ
替芯
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
素早く簡単、綺麗に削れます。紛失防止チェーン、二重リング付き。コンパクトサイズで場所をとりません。
2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
色
ブルー
電源
手動
適合機種
780C、788C、925 25-20、925 35-20N
材質
PS
寸法(mm)
40×20×65
質量(g)
4.5
アズワン品番
65-0482-99
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
木材筆記時でも、濃く、折れにくくなっています。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)
143.6×26×6
質量(g)
18.9
芯径(mm)
2.0
材質
墨芯
商品タイプ
替芯
使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源
手動
仕様
クランプ付
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×108×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます
鉛筆は差し込むだけの簡単セット。
鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)
222
材質
(本体)ABS、(ダストケース)PS
寸法(mm)
75×115×136
電源
手動
くるくる回して芯を研ぐ2mm芯ホルダー専用。
鋭角と鈍角の2段階調節機能付き。
色
ブルー
電源
手動
仕様
2mm芯専用
適合機種
780C、788C
材質
ABS
質量(g)
38
穴径(Φmm)
2
外形寸法(mm)
Φ36×60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質
ABS樹脂製フレーム
質量(g)
310
電源
手動
機能
ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)
130.5×86.0×131.0
3種類(長・太・標準)の形状に鉛筆を削ることができます。
太い鉛筆は直径10mmまで対応可能です。
用途鉛筆や色鉛筆を削るように。
材質
本体:PS、カバー:PP、カッター部:ステンレス
色
色指定不可
質量(g)
24
電源
手動
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
52×26×45
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
2
主な用途
建築用
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源
電動
仕様
切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆。ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品
取扱説明書(保証書つき)
材質
ABS
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)
43/35
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ
76℃
定格使用時間(分)
7
待機電力(W)
0
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
商品タイプ
本体
質量(g)
12
方式
ノック式
芯径(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ
本体
仕様
チップスライド
材質
(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
139
方式
チップスライド
グリーン購入法適合商品/本体に再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。
イベントにおすすめの大量パック/50本入りのボリュームパック。大量の筆記具が必要なイベント時などに活躍します。
クリップ付き/クリップ付きなので、アンケートやダイレクトメールなどの販促物にはさんで使用できます。
商品タイプ
本体
仕様
クリップ付き
材質
軸:R-PS
長さ(mm)
110
外幅寸法(mm)
15
濃度(%)
HB
紙質
再生材配合率/軸:R-PS100%
主な用途
アンケート用
グリーン購入法
適合
1箱(50本)
¥739
税込¥813
当日出荷
全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質
ABS
寸法(mm)
96×165×99
電源
全自動
充電時間(分)
約90
使用可能回数
満充電で約600回 ※連続使用時
シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源
手動式
仕様
クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)
材質
ABS
質量(g)
187
外形寸法(mm)
W59×D101×H93