大人工作キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「大人工作キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械工作 キット」、「電子工作」、「大人の工作」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]デザインタンブラー タッチステンドセット
大人気のデザインタンブラーとタッチステンドのセット!
セット内容 デザインタンブラー×1、型紙×1、創作黒台紙、A4(297×210mm)×1、銀紙×1、タッチカラー、12色組(200×150mm)×1
1セット
937 税込1,031
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力 スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA) 約35(ボリューム位置中間時) 使用電池 単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数 76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。 テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。 本製品は、従来品「IchigoJam T」の改良版で、スライドスイッチが壊れ難くなりました。 また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます IchigoJamにテレビとキーボードをつなげば、すぐにプログラミングを始められます。 インターネットへの接続や難しい設定は必要ありません。
用途プログラミング教育向け 付属品 圧電ブザー、IchigoJam BASICリファレンス ver1.3、IchigoJam はじめのいっぽ、IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール 電源(V) DC5(microUSB) 最大消費電力(W) 1 解像度 296×216px(37×27文字) テキスト出力のみ 基板寸法(mm) 約75×50 入出力 汎用:UART/IN×4、OUT×4 プログラミング言語 BASIC 色数 2色(白or黒) 音声出力 なし 映像出力 NTSC(ビデオ出力)
1台
2,198 税込2,418
47日以内出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

『ラズペリーパイ』の電子工作本です。本書では「RaspberryPiZeroW」と「Scratch(スクラッチ)」を使って解説していきます。子どもたちと一緒に、たのしく電子工作・プログラミングをはじめてみましょう!【対象読者:小学校高学年以上】いちごちゃん「ラズパイってなぁに?」パイ博士「正式にはラズペリーパイって言うんだよ。ちいさなコンピューターのことさ」ジョーくん「なにができるの?」パイ博士「いろいろなことができるよ。たとえばラズパイにライトやモーターなんかをつないで、光らせたり動かしたりできるんだ。動かすにはソフトが必要で、この本では”スクラッチ”というソフトを使ってプログラミング(動きの命令)をするよ」いちごちゃん「なんだかむずかしそう」ジョーくん「ぼくにもできるかな?」パイ博士「順を追ってわかりやすく説明しているから、たのしく読み進めることができるよ」ベリーの帽子をかぶったちょっぴり不思議な3人組と一緒に、電子工作とプログラミングをたのしみましょう!========<大人のかたへ>・ラズペリーパイのキットに加えて、それぞれの章で必要な部品があります。本書の巻頭に一覧にしてありますので、ご参考にしてください。・小学校高学年でも読めるように、言葉にはルビを振っています。
ジャンル 電子。通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 143 初版年月 2018/06/01
1冊
1,900 税込2,090
10日以内出荷

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容 白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質 白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm) 完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g) 175 包装形態 ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

セットされている紙にデザインをして使用できるタンブラー!好きなイラストがかける台紙付!水彩絵の具・ポスターカラー・アクリルガッシュ・墨・ペンなど、さまざまな画材で描くことができます。
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番 4-185-01
1セット
3,940 税込4,334
当日出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 9軸2脚型(中級者向け) 電源 DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。IchigoJamとは?(メーカーページより)。初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。IchigoJam Qとは?(メーカーページより)。IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
付属品 IchigoJam BASICリファレンス ver1.4、IchigoJam はじめのいっぽ/IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール 消費電力(W) 最大1 電源(DC-V) 5(USB Type-C) 基板寸法(mm) 約75×50
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様 はんだ付けなし、部品点数117点 質量(g) 約350 使用工具 ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10歳以上 工作時間 3~4時間程度
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様 組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容 マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×19×77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。 組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。 うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容 組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます) 寸法(mm) 53×53×75(完成時) 質量(g) 39
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

付属の型紙でアートガラスを切り出し、オリジナルアートガラスタンブラーを作るセットです。ワンタッチで飲み口が開閉。すべり止め付。 アートガラス型紙説明書付。
セット内容 ワンタッチキャップタンブラー(Φ70×145mm)、ポリエステル製アートガラスA4(210×297×0.3mm)
1個
1,500 税込1,650
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ニューステンドライト
セット内容 上・下プラスチック枠×1組、創作台紙×1、ネオセロハン8色組×1、LEDコインライト×1、ボタン電池付(LR1130 3個内蔵 ※電池交換はできません。) 寸法(mm) 創作台紙:155×120、ネオセロハン8色組:140×140、LEDコインライト:Φ36.4×8
1個
710 税込781
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]タッチステンドライト
セット内容 上・下プラスチック枠1組、創作台紙×1、タッチカラー12色組×1、LEDコインライト×1、ボタン電池付(LR1130 3個内蔵 ※電池交換はできません) 寸法(mm) 創作黒台紙:155×120、タッチカラー12色組:200×150、LEDコインライト:Φ36.4×8
1個
837 税込921
3日以内出荷

1個
437 税込481
当日出荷