- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 大和製衡 ロードセルのおすすめ人気ランキング
大和製衡 ロードセルのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新135件の「大和製衡 ロードセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロードセル 荷重計」、「大型重量計」、「大型台はかり」などの商品も取り扱っております。
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様
零バランス/±5% of R.O.
タイプ
台秤タイプ
抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5
定格出力
2mV/V±10%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP54
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
3.5
印加電圧(V)
(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗
2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷
150%of R.C.
限界過負荷
200%of R.C.
総合誤差
0.02%of R.O.
ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
セット内容
取扱説明書
総合誤差
0.02% of R.O.
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
保護等級
IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質
指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式
電気抵抗線式ロードセル
検定
検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×636×784~804
質量(kg)
約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
ひょう量単位
kg
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
保護等級
IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質
指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
計量方式
電気抵抗線式ロードセル
検定
検定外品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×636×784~804
質量(kg)
約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
ひょう量単位
kg
低ひょう量のはかり用です。
コンパクトなはかりに適しています。
材質
起歪体:アルミニウム合金
質量(g)
40
定格出力
1 mV/V±0.1 mV/V
保護等級
IP64相当
温度補償(℃)
-10~50
繰返し性
0.02 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル
4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線
温度の影響
零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)
推奨:10以下、最大:15
許容温度(℃)
-10~50
非直線性
0.02 %R.O.
許容過負荷
300 %R.C.
限界過負荷
400 %R.C.
入力抵抗
420Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
ケーブル径(Φmm)
3.2
Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質
(計量台)ステンレススチール
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ディスプレイ
バックライト付き7セグメントLCD
風袋引き範囲
最大ひょう量まで
動作湿度(%)
85(結露なきこと)
風袋引方法
あり
作業温度範囲(℃)
-10~40
バッテリー寿命
電池使用で100時間
ひょう量単位
キログラム・グラム
中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
仕様
零バランス/20±5% of R.O.
タイプ
台秤タイプ
ケーブル長(m)
2
抵抗(Ω)
(入力端子間)約400。(出力端子間)350±5
定格出力
1mV/V+15%-0%
温度補償(℃)
-10~40
防塵防水性能
IP54
温度の影響
(零点)0.04%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)
6
印加電圧(V)
(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗
500MΩ以上/DC50V
許容過負荷
300%of R.C.
限界過負荷
400%of R.C.
総合誤差
0.015%of R.O.
積面サイズ(mm)
400×600
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷
150 %R.C.
印加電圧(V)
推奨:5以下、最大:8
入力抵抗
350 Ω±10 Ω
出力抵抗
350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブル
4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級
IP60相当
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
定格出力
引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V
非直線性
0.025 %R.O.
繰返し性
0.025 %R.O.
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:20
入力抵抗
420 Ω±40 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
-10~70
許容温度(℃)
-20~80
温度の影響
零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)
4.7
ケーブル
4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付
保護等級
IP67相当
材質
起歪体:合金鋼
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量
幅(mm)
350
高さ(mm)
795~802
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
奥行(mm)
605
消費電力(W)
0.03
電源
単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【文字】LCD表示:23.5×45
定格電圧(V)
DC6
計量皿寸法(mm)
350×500
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式
デジタル
電池寿命(連続時間)
約3000(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65準拠
ひょう量単位
kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。
セット内容
【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース
質量(kg)
4.1
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
25
抵抗(Ω)
350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)
寸法B(mm)
45
定格容量
200kN
定格出力
2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%
温度補償(℃)
-10~70
寸法R(mm)
100
繰返し性
0.05%RO以下
寸法C(Φmm)
118
寸法F(Φmm)
35
ケーブル
0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)
寸法E(Φmm)
100
応差(ヒステリシス)
±0.5%RO以内
温度の影響
±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)
寸法G
M8
印加電圧(V)
20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)
許容温度(℃)
-30~80
非直線性
±0.5%RO以内
固有振動数(kHz)
約12.6
指示計はスタンダードタイプ。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用
チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
USBメモリとのセット
セット内容
本体、USBメモリ
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.15
電源
単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)、充電式電池(市販品)
定格電圧(V)
DC6
検定
検定品(日本国計量法新検則)
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)
LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
防水性
指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
200 %R.C.
非直線性
0.05 %R.O.
繰返し性
0.05 %R.O.
印加電圧(V)
推奨:12以下、最大:18
入力抵抗
350 Ω±3.5 Ω
出力抵抗
350 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)
-10~70
許容温度(℃)
-20~80
ケーブル径(Φmm)
7
ケーブル
4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付
保護等級
IP68相当
材質
起歪体:ステンレス鋼
寿命
疲労寿命:定格容量で1000000回
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。