- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 大型 スコヤのおすすめ人気ランキング
大型 スコヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「大型 スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコヤ 600」、「大矩」、「スコヤ 台付」などの商品も取り扱っております。
大型ワーク向け直角度測定のご利用に適しております。
測定以外の用途として一般工作、組み立て、製缶作業等にもご利用頂けます。
精度保証は外直角度となります。
種類
台付スコヤ
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業
種類
平型スコヤ
JIS規格
2級
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類
平型スコヤ
精度
JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類
台付直角定規
材質(竿)
SC材
直角精度
±(20+L/10)μm
JIS規格
2級
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。
種類
厚形スコヤ
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
長枝(mm)
1030
短枝(mm)
630
幅(mm)
35
厚さ(mm)
2.5
材質
ステンレス
形状
同厚
寸法(mm)
1030×630×2.5
質量(g)
1700
測定範囲(mm)
1000
目盛
表裏同目
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝
(外)1m
表目盛 短枝
(外)60cm
裏目盛 長枝
(外)1m
裏目盛 短枝
(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
1040(630)×35×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.5以下
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質
竿/ステンレス。台/カーボンスチール
種類
台付スコヤ
表面処理
研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)
1
取扱説明書
(0.4MB)
使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。
材質(本体)
アルミ
材質(ねじ部)
真ちゅう
竿厚さ(mm)
3
目盛角度
1°ピッチ(20~120°)
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質
炭素工具鋼
種類
台付スコヤ
JIS規格
B7526
竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ
竿厚さ(mm)
1.5
材質
台:アルミ、竿:ステンレス
種類
台付スコヤ
角度精度(mm)
100mmにつき0.1
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類
台付直角定規
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)
180×101
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
18
台厚(mm)
6.5
台の幅(mm)
18
仕様
竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番
232-7279
材質
SUS420J2相当品
質量(g)
102
種類
完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質
機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類
平形スコヤ
硬度
HV450以上
直角精度
±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質
SS材(SS41)
種類
平形直角定規
仕上
精密研磨仕上
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類
台付直角定規
木工用に適したスコヤです。
サイズが20cm~1mまで各種揃っています。
定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。
竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
用途直角の検査・ケガキに。
竿幅(mm)
40
台の厚さ(mm)
30
台の幅(mm)
40
材質
台/アルミ。竿/ステンレスSUS420J2
角度精度(mm)
500まで/±0.1/100。501以上/±0.1/200
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
18
台の長さ(mm)
94
台の厚さ(mm)
8
台の幅(mm)
18
目盛
裏面角目
形状
直角平型
種類
完全スコヤ
直角精度
±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)
177
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
18
台の長さ(mm)
94
台の厚さ(mm)
8
台の幅(mm)
18
目盛
表裏同目
形状
直角平型
質量(g)
114
種類
完全スコヤ
目盛範囲
15cm
直角精度
±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度・勾配目盛付です。脚は着脱式です。脚は50cm~80cmまで伸縮するので、高い基礎にも対応できます。
用途遣方の水糸張りや基礎の芯墨での直角出しに使用するスコヤ
材質
本体:アルミ 脚:アルミ、ステンレス
寸法(mm)
1823×80×20
質量(g)
4300
目盛仕様
角度30°~90°・勾配、返し勾配0~9/10(9寸勾配)・平勾配6/10~9/10
角度精度(mm)
90°:±1000rad(1800mmで±1.8mm)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛