大型 冷風扇のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
65件の「大型 冷風扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用冷風扇」、「気化式 冷風機」、「日立 スポットエアコン」などの商品も取り扱っております。
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 45 電流(A) 10.6/12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000/1250 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約60(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42×37.6×110 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無 あり
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様 オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番 5302909 質量(kg) 74 タイプ タンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 50 電源コード(m) 3 冷房能力(50/60Hz)(kW) 7.5/8.5 風量 3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 673×658×1565 風向 上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz) 0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h) (50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品 キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg) 36 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) AC100 消費電力(W) 50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m) 5 タンク容量(L) 65 定格電流(A) 50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×510×1380 風量(m3/min) 強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW) 10.9/11.8 入力プラグ ポッキンプラグ 連続運転時間(h) 7~10.5 運転音(dB) 強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h) 10~15 給水方式 タンク貯水式 風量調整 三段階切替式(強・中・弱) ライト種類 紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向 上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番 65-1856-79 冷却面積 50~60m2 羽根径(Φmm) 520 オゾン発生量(mg/h) 弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

アイリスオーヤマスポットクーラー
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V) 単相100 冷媒 R410a
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V) 三相200 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.2 電源コード(m) 3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW) 15 風向 上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考 JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 コード長さ(m) 1.8 本体質量(kg) 32 定格出力(kW) 圧縮機:0.78 風量(m3/min) 冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 396×397×833 消費電力(kW) 0.73/0.90 保護装置 圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率 89/100% 防塵防水性能 IP10 ドレンタンク容量(L) 5 送風口数 1口 冷媒 R32 使用環境条件 温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A) 29.4/29.4 冷媒封入量(g) 330 首振り 首振り装置無し 公称出力(W) 送風機:160 設計圧力(MPa) H:4.20、L:1.50 運転電流(A) 8.2/9.0 冷房能力(kW) 2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年) 3.15/3.11 温度差(℃) 冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無 なし
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 10 モーター DCモーター 首振 なし 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 250/300 騒音値(dB) 約48 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×20.9×48.2 送風口数 1口 冷媒 R134a 冷媒封入量(g) 54 除湿能力(L/日) 3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7 排熱ダクト有無 あり 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷

スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。 電源(V) 単相100 給水方式 タンク貯水式(自動給水可能) 風量調整 3 風向 上下手動・左右オートスイング
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様 264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) 付属品 キャスター付架台 トラスコ品番 246-0189 材質 本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック 幅(mm) 1120 質量(kg) 90 高さ(mm) 1845 奥行(mm) 1120 電源(V) 三相200 電源コード(m) 2.5 風量調整 12段階 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.5
1台
899,000 税込988,900
7日以内出荷

移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。 材質 本体SUS304、HL製 質量(kg) 118 電源(V) 単相100 風量(m3/min) 230 電源コード(m) 4 連続使用時間(時間) 8(タンク貯水使用時) 風量 3段切替(強・中・弱) ファン外径(Φmm) 700 有効貯水量(L) 145 給水方式 自動給水・タンク貯水兼用 運転音(dB)(A) 74 冷房能力(kW) 20
1台
749,800 税込824,780
20日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。 仕様 自動首振装置(別売)の取付可能 トラスコ品番 207-7530 質量(kg) 45 電源(V) 三相200 タンク容量(L) 7 首振 あり 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.9/3.1 本体寸法(mm)奥行 454 本体寸法(mm)高さ 1117 本体寸法(mm)幅 412 送風口数 2口 圧縮機 0.9kW 運転 25~45℃ 消費電力(kW)(50/60Hz) 1.38/1.81 標準消費電力料金(円/h) 18.63/24.4
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷

工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件 室温35℃以下 付属品 窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 317×402×770 機能 送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間) タイマー時間 1~24時間
1台
46,900 税込51,590
3日以内出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(V) AC100 風量調整 三段階切替式(強・中・弱) 給水方式 タンク貯水式 風向 上下120度(手動)/左右45度(自動) ケーブル長(m) 5 ライト種類 紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm オゾン発生量(mg/h) 9.3 入力プラグ ポッキンプラグ 使用環境温度(℃) 10~50
1台
109,980 税込120,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い工場内で点在する作業者の冷房・工場ラインでの作業者の冷房
仕様 ドレーンタイプ:スモールドレン 質量(kg) 36 タンク容量(L) 5 消費電力(kW) 0.71/0.87(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×450×990 送風口数 1口 騒音値(dB)(50/60Hz) 63/66 冷風温度(℃) 【差】9.5/9.4(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h) 12.1/15.6(50/60Hz) 排熱ダクト有無 なし
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など 最高回転数(min-1[r.p.m]) 1400(無段変速) 消費電力(W) 450 スイッチ 安全ブレーカー内蔵型 サイズ(inch) 【羽根】18 羽根枚数 3 モーター 1/3HP F4P 騒音値(dB) 20~50(吹出口から7m付近) 材質(表面) FRP 有効距離(m) 【送風】8 風量(m3/h) 14000 貯水容量(L) 60 標準使用水量(L) 室内:15/室外:20
1台
429,000 税込471,900
翌々日出荷

環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg) 約48 電流(A) (冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力 (暖房)弱:850/1010 首振 あり 対応 PL保険:加入 寸法(cm) 幅39×奥行47.5×高さ85.5 保護装置 オーバーロードリレー/サーマルプロテクター 保証期間 1年 使用環境温度(℃) 冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22) ドレン方式 ノンドレン式(直接排水も可能) 冷媒 HFC R32(冷媒封入量400g) 圧縮機 全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 冷房能力(kW) 2.3/2.7 暖房能力(kW) 1.7/1.9 排熱ダクト有無 あり 冷房消費電力(W) 強:1080/1300・弱:990/1200
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ 付属品 排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品。 適合 除湿能力:26/33L(日) 質量(kg) 24 電流(A) 8.5/9.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 850/980 電源コード(m) 約2.0 騒音値(dB) 約53(A) 保証期間 メーカー:1年間 使用環境温度(℃) 5~35・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×31×73 設定可能温度(℃) 16~30 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷房能力(kW) 1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷