大型 除湿器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
70件の「大型 除湿器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 除湿」、「工業用 除湿機」、「ダイキン除湿機」などの商品も取り扱っております。
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番 448-9527 タイプ コンプレッサー式 外形寸法(mm) 390×430×835 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 10/11 タンク容量(L) 15 定格電流(A) 7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg) 33 電源コード(m) 約3 消費電力(W)(50/60Hz) 590/700 保護装置 (圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃) 5~35(周囲温度) 冷媒 HFC R407C 圧縮機 全閉式ロータリー 除湿水の処理方法 15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法 装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%) 45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h) 1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ナカトミ除湿機
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。 仕様 電源コード付属なし 質量(kg) 80 タイプ コンプレッサー式 電源(V) 三相200 タンク容量(L) 25 消費電力(W)(50/60Hz) 1850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×500×1000
1台
269,920 税込296,912
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L) 約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日) 21/25 消費電力(W) 500/550(50/60Hz) 仕様 キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg) 約16 タイプ コンプレッサー式 電流(A) 6.0/5.6 電源(V) 単相100(50/60Hz) 使用範囲 <目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)。(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×280×600 アズワン品番 64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
翌々日出荷

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリオン機械除湿乾燥機
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に 使用温度範囲(℃) 1~40 除湿機能
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型除湿機
1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。
ブラック 質量(g) 48000 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 単相AC200 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×415×912 消費電力(W)(50/60Hz) 950/1200 アズワン品番 65-2322-25 除湿能力(L/日) 75 面積(m2) 91~183(除湿可能目安)
1個
189,000 税込207,900
翌々日出荷

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品 ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプ ゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W) 320 運転音(dB) 40 運転モード 自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 299×437×190 除湿方式 デシカント方式 除湿能力(L/日) 10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。 付属品 排水用ホース1m 1本 材質 キャビネット:鋼板 質量(kg) 37 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 7 電源コード(m) 3アース付き 消費電力(W)(50/60Hz) 710/880 除湿能力(L/日) (50/60Hz)45/53 除湿面積 (鉄筋):60畳 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 695×365×396
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

アイリスオーヤマハイブリッド式除湿機 16L
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
グレー 質量(g) 19000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×300×715 電源コード(m) 2.0 消費電力(W)(50/60Hz) 260/300 最大消費電力(W) 660/700(50/60Hz) 電源(AC V) 100(50/60Hz) 水タンク容量(L) 4.5 除湿能力(L/日) 最大11.0/13.0(50/60Hz) 除湿面積 木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
61,900 税込68,090
翌々日出荷

大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様 再熱専用 定速型 電圧(V) 三相200 所要圧縮機(kw) 7.5 除湿能力(L/日) 26.1/29.0 冷却能力 無し 馬力 10
1台
1,669,770 税込1,836,747
31日以内出荷


ナカトミ除湿機
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品 ドレンホース×1 質量(kg) 約49 電源(V) 単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz 24/25 タンク容量(L) 約20 電源コード(m) 約2 消費電力(W)(50/60Hz) 840/1050 騒音値(dB) 63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×455×970 電流(A)(50/60Hz) 9.4/10.4 冷媒封入量(g) 680
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
質量(kg) 約12kg クールグレー タンク容量(L) 3.5 消費電力 除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×207×682 電源コード(m) 約1.8 機能 湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード LED サイン:タンク満水お知らせ 除湿量 [50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日 運転モード 除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード タイマー 1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF) 除湿方式 コンプレッサー方式 運転音 除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA 除湿面積 [50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
47,900 税込52,690
欠品中

国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 湿気の問題をパワフルに解決! 「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減 安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は 手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として 2. 商品や原料、保管物の品質保持として 3. 結露やカビ防止対策として 4.湿気が多い場所、多い時期に 5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿 質量(kg) 41 出力(W) 【圧縮機】500 使用温度範囲(℃) 15~38 電源 単相100V 50/60Hz タンク容量(L) 約5.0(約4.0Lで満水停止時) 電源コード(m) 約1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×530×630(キャスター含む) 消費電力(W)(50/60Hz) 670/750 電流(A)(50/60Hz) 6.8/7.5 冷媒 R407c 風量(m3/h)(50/60Hz) 6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 除湿能力(L/日) 32L/日(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
1台
199,000 税込218,900
翌々日出荷

キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.8 機能 チャイルドロック機能、減光機能 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約4.5 風量調整 2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 29×25×50 切タイマー 1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様 再熱専用 メタリックブラック インバータ型 電圧(V) 単相100 所要圧縮機(kw) 0.6 除湿能力(L/h) 定格:2.3、最大:2.9 冷却能力 無し 馬力 0.8
1台
313,700 税込345,070
31日以内出荷

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
質量(kg) 37 除湿能力(L/h) 1.4/1.6(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 1~40 電流(A)(50/60Hz) 6.1/6.1 付属品 排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(R407C)採用。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。汎用性の高い単相100V電源を採用。スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能。内径Φ19のホースの接続が可能です。
用途食品業界、農業、製造業、測定室 等 仕様 凝縮器・蒸発器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、湿度調節器:取付可能(別売品)、冷媒回路:高圧しゃ断装置 付属品 排水用タンク(17L 満水停止装置付)、電源コード(ポッキンプラグ付 5m) 質量(kg) 37 使用温度範囲(℃) 1~40 電流(A) 6.2/7.2(50/60Hz) 電源(V) 単相100±10%(50/60Hz) キャスター 風量(m3/min) 8/9(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 407×377×859 所要圧縮機(kw) 0.5(冷凍用) 消費電力(kW) 0.62/0.73(50/60Hz) 運転音(dB) 55/58(50/60Hz) 冷媒制御方式 キャピラリチューブ 圧縮機 (冷凍用)過電流継電器 送風機出力(W) 10 電源容量(kVA) 1 ファン (送風)プロペラ式 霜取方法 ホットガス 除湿能力(L/h) 1.4/1.6(50/60Hz)
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

アイ・エイ・シー除湿装置
材質 本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン) 質量(kg) 8 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 3 ろ過精度(μm) フィルター/ 5 使用流体 空気・不活性ガス 騒音レベル(dB(A)) 28 配管口径(Rc) IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
1台
199,800 税込219,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 約12kg ホワイト タンク容量(L) 3.5 消費電力 除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×207×682 電源コード(m) 約1.8 機能 湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード LED サイン:タンク満水お知らせ 除湿量 [50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日 運転モード 除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード タイマー 1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF) 除湿方式 コンプレッサー方式 運転音 除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA 除湿面積 [50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
47,900 税込52,690
5日以内出荷