- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- 大型インパクトレンチのおすすめ人気ランキング
大型インパクトレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新144件の「大型インパクトレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック インパクトレンチ」、「工具 大型インパクト」、「大型トラック インパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4000
実用トルク範囲(N・m)
340~1370
付属品
本体のみ
全長(mm)
510
質量(kg)
9.9
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
99
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(Nm3/min)
0.72
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
大型トラック・トレーラー等のタイヤ脱着作業に。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4500
能力ボルト径(mm)
38
空気消費量(m3/min)
0.63
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
タイプ
N型クラッチ
全長(mm)
467
最大締付トルク(N・m)
1370
ソケット差込角(mm)
25.4
質量(kg)
7.4
トラスコ品番
818-7239
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。
24PMカプラ付
全長(mm)
492
質量(kg)
7.5
差込角(mm)
25.4(1”)
最大トルク(N・m)
2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
282
騒音レベル(dB(A))
96
実用トルク範囲(N・m)
271~2033
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様
正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品
PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)
幅173×全長492
質量(kg)
7.5
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
25.4[1]
最大トルク(N・m)
2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
282
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/2
実用トルク範囲(N・m)
271~2033
使用ホース径(Φmm)
13
取扱説明書
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。
高精度加工で耐久性がアップしました。
手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
2000
トラスコ品番
117-5537
全長(mm)
535
質量(kg)
12
差込角(mm[inch])
25.4(1)
使用ホース内径(Φmm)
11
エアーインレット
PT1/2
能力ボルト径
M45
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3700
実用トルク範囲(N・m)
1000~2450
トラスコ品番
295-4451
全長(mm)
531(ソケット含まず)
質量(kg)
11.6(ソケット含まず)
差込角(mm)
25.4
ホース口金取付ねじ
Rc1/2
騒音レベル(dB(A))
98
能力ボルト径(mm)
45
空気消費量(Nm3/min)
0.75
使用エアーホース内径(Φmm)
12
コンプレッサー(kW)
7.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3000
最大締付トルク(N・m)
3400
トラスコ品番
440-0615
全長(mm)
440
質量(kg)
16
空気消費量(m3/min)
0.82
排気口
後方
ソケット差込角(mm)
38.1
能力ボルト径(mm)
50
ホース取付口
Rc1/2
ハンマータイプ
N型クラッチ
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
ソケット差込角(mm)
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
排気方向
後方
種別
N型クラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.6
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
種別
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、左右共4段階調整式です。サイドハンドルは360°任意の位置で固定可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途大型車の整備に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~5600
最大トルク(N・m)
1900
付属品
エアカプラ、エアツール用オイル×各1
質量(kg)
7.6
エアーインレット
R1/2(PT1/2)
使用エアーホース内径(Φmm)
11以上
差込角(sq.)
25.4
無負荷空気消費量(m3/min)
0.18
実用トルク(N・m)
1600
能力ボルト
M38
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4700
最大締付トルク(N・m)
1960
仕様
ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番
486-3453
全長(mm)
504
質量(kg)
10
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.59
空気消費量(m2/min)
1.6
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様
適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)
556
質量(kg)
30
全幅(mm)
576
作業範囲
200~850mm
可動範囲(mm)
(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4300
実用トルク範囲(N・m)
200~800
トラスコ品番
295-4397
全長(mm)
216(ソケット含まず)
質量(kg)
4(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
22
空気消費量(Nm3/min)
0.47
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー(kW)
3.75
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。
橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2200
全長(mm)
637
質量(kg)
52.5
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m3/min)
1.5
シャンク寸法
44.5
軸心より側面まで(mm)
95
能力ボルト径(mm)
(標準)75、(高力)56
取付ネジ径
(ホース口径)G1
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
ツインハンマ機構です。
特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート
材質
鉄
サイズ
エアインレット1/2PT
差込角(mm)
25.4
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m3/min)
0.7(負荷時)
用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4
最大締付トルク(N・m)
1470
トラスコ品番
816-6743
全長(mm)
525
質量(kg)
9.2
タイプ
ピンレスハンマー
使用空気圧力(MPa)
68
空気消費量(m3/min)
0.8
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
3800
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
上方
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。
最大締付トルク(N・m)
5500
トラスコ品番
829-2424
全長(mm)
553
質量(kg)
18
タイプ
ピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.62
ソケット差込角(mm)
38.1
能力ボルト径(mm)
55
ホース取付口
NPT1/2
排気方向
上方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0450
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
ピンクラッチ機構です。
円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。
連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。
世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)
5500
トラスコ品番
826-6375
材質
鉄
全長(mm)
520
質量(kg)
18.1
サイズ
エアインレット1/2PT
差込角(mm)
38
ホース内径(Φmm)
12.7
空気消費量(m3/min)
0.90(負荷時)
能力ボルト径(mm)
55
無負荷空気消費量(m3/min)
1.25
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
TB用に最適な25.4mm角
最大トルク2305Nmと余裕のハイパワーモデル!
トルク(N・m)
2305
仕様
カプラ付
材質
アルミ
全長(mm)
448
質量(kg)
9.2
タイプ
ツインハンマー
切替方式
左:3段階、右:3段階
差込角(mm)
25.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)
1960
材質
鉄
質量(kg)
9.5
サイズ
エアインレット1/2PT
差込角(mm)
25.4
ホース内径(Φmm)
12.7
能力ボルト径(mm)
38