- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 大型ガスボンベのおすすめ人気ランキング
大型ガスボンベのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「大型ガスボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンガス回収機」、「フロンガス回収機」、「R410 ガス」などの商品も取り扱っております。
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。)
共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格
FC3
付属品
銘板シール
仕様
フロートセンサー付
耐圧試験圧力(MPa)
5
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)
24
仕様
フロートセンサー無し
付属品
銘板シール
質量(kg)
約14.8
規格
FC3
寸法(Φ×高さH)(mm)
311×580
耐圧試験圧力(MPa)
5
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒
R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品
1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)
16.8
使用温度範囲(℃)
0~39
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×260×430
騒音値(dB)
63
機能
付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー
700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル
連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ
90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法
圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別
FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様
要リミットスケール
ポートサイズ
1/4フレア
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別
R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様
通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品
1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番
423-4413
質量(kg)
15.7
使用温度範囲(℃)
0~40
電流(A)
運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×400×355
回収能力(g/min)
(気体)200
真空到達度
-0.09Mpa
コンプレッサー
750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])
-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。
フロートセンサー付。
付属品
銘板シール
寸法(mm)
576×Φ310
質量(kg)
約16.1
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様
フロートセンサー無し
付属品
銘板シール
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類
R32
成分
HFC-32
色
無色透明
オゾン破壊系数
0
融点(℃)
-136
凝固点(℃)
-136
関連資料
容器回収シート(0.6MB)
地球温暖化係数(GWP)
675
1本(9kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサーなし。
回収可能冷媒
R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
付属品
銘板シール
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)
5(FC-3規格)
仕様
電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)。特定不活性ガス回収に対応。Φ180mm大型ファン搭載。3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,。R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
種別
240
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。
電子式スターターリレー採用。
高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze
付属品
1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード
トラスコ品番
836-9083
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
圧力
(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)
回収能力(g/min)
(ガスR410A)240、(液)2750
コンプレッサー(kW)
0.75(オイルレスコンプレッサ)
到達真空度(MPa)
-0.09
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
全長(mm)
330
R32冷媒対応品です
内容量(L)
24
質量(kg)
15
ホース長さ(cm)
150
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に
質量(kg)
3.9
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
395(L)×285(W)×65(D)
電源(V)
(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)。※いずれか一方
載台寸法(mm)
長さ230×幅230
秤量
50kg(20kgボンベ対応)
分解能/充填精度
5g
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様
●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
アズワン品番
65-2315-73
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
回収可能冷媒
R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
寸法(mm)
100×80
入数(枚)
10
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A
付属品
1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書
質量(kg)
11.6
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
270(50/60Hz)
ガスの種類
R22、R410A
回収能力(g/min)
ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400
始動電流(A)
5
アズワン品番
65-2354-13
適合ボンベ
フロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)
コンプレッサー
750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ
到達真空度(MPa)
-0.09
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
運転電流(A)
4.7(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷