大型グローブボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「大型グローブボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グローブバック」、「ビニール ボックス」、「グローブボックス用手袋」などの商品も取り扱っております。
ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品 グローブボックス用手袋大×1双 材質 本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート 厚さ(mm) 手袋:0.4 寸法(mm) 800×600×620 質量(kg) 23.1 電源(V) AC100 50/60Hz 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 殺菌灯 15W×1本 コック 内径Φ10mmホース用×2個付き LED 5W×1本 アズワン品番 3-4044-21
1台
194,000 税込213,400
当日出荷

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品 チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×500×500 アズワン品番 1-4486-01 トラスコ品番 828-6540 材質 (カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm) 1000×500×500 質量(kg) 5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学 材質 カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 700×500×500
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。 AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質 本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート) 殺菌灯 15W 1本(平均殺菌寿命4000時間) 蛍光灯 10W 1本 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 長さ1.8m 2Pプラグ付コード
1個
113,000 税込124,300
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品 PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個 材質 PE(ポリエチレン) 寸法(mm) 700×700 アズワン品番 3-118-11
1袋(10枚)
9,390 税込10,329
当日出荷

サンプラテック真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なキングサイズのグローブボックス。ユニットボタンで簡単安全なガス置換可能。大型機器の出し入れも容易な扉付き。
材質 MA 質量(kg) 145 呼称 VSC-1000 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 834×270(上)/430(下)×560 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) バスボックス:310×200×200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1349×698×780 ノズル径(Φmm) 9
1台
1,698,000 税込1,867,800
61日以内出荷

同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品 本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1406×588×570 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) パスボックス:200×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1085×340(上辺)/470(下辺)×553
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 827-9278 材質 アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg) 57 消費電力(W) 60/64(50/60Hz) 電源 AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) (最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルター HEPA、不織布 清浄度 クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%) 99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h) 168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
外径(Φmm) 200
1セット(2個)
13,900 税込15,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底板のない、上から覆いかぶせるタイプの簡易型グローブボックスです。 作業しやすいホームベース型の形状です。 ガス置換用のバルブが2個取り付けてあります。 ポート部が扉形状ですので、グローブボックスを設置したまま、庫内のメンテナンス作業が可能です。 ポート部はゴム板仕様とグローブ装着用共通仕様ですので、お好みのタイプをご選択頂けます。 天秤等の風防としてもご使用頂けます。
質量(kg) 約8 呼称 HBGB型 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×655×600(バルブを含む)
1台
108,800 税込119,680
60日以内出荷

ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
付属品 封印具、クリップ 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 700×690
1組(10枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品 グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本 材質 枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック 材質(本体) PMMA(アクリル) 扉寸法(縦×横)(mm) 494×665
1台
73,400 税込80,740
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
付属品 グローブボックス用手袋(大)×1双 種別 コンセント付き 材質 本体/PMMA(アクリル)・フレーム/アルミニウム・底板/SUS430 質量(kg) 16 耐荷重(kg) 約30 板厚(mm) (アクリル)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 745×500×604 コンセント仕様 AC100V 2口 コック (ガス)Rc1/4 アズワン品番 1-4476-02 開口部(mm) (底面)665×420
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
付属品 グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個 材質 フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質 軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品 手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス) 材質 MA 質量(kg) 39 呼称 DX-II 耐圧(MPa) パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可) 開口寸法(mm) 680×270
1台
579,800 税込637,780
61日以内出荷