- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 大型ストーブのおすすめ人気ランキング
大型ストーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「大型ストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用大型ストーブ」、「業務用 石油ストーブ コロナ」、「コロナ バーナー」などの商品も取り扱っております。
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)
6.3
トラスコ品番
773-6657
色
ホワイト
本体質量(kg)
11
暖房の目安(コンクリート)
24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)
17畳(28.0m2)まで
機能
静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×482×583
使用電池
単2型乾電池×4
点火方式
電子点火
暖房出力(kW)
6.66~4.86
適合床面積
~24畳
最大燃料消費量(L/h)
0.647
燃焼持続時間(h)
9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式
ノズル噴霧方式
周波数(Hz)
50/60共通
電源
単相100V
タンク容量(L)
30
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様
遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9483
質量(kg)
28
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m2)
暖房の目安(木造)
47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×950
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
1台
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)
22.5
トラスコ品番
468-9259
質量(kg)
32(タンク空時)
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)
上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)
約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)
約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
723×521×677
吐出量(m3/min)
(温風)2
燃焼持続時間(h)
強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)
強/60、弱/58
放熱板(Φmm)
337
熱出力(kW[kcal/h])
強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)
4.1
機能
耐震消火装置付き
材質
特殊合金
質量(kg)
8.5
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)
10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×405×551
点火方式
マッチ点火
暖房出力(kW)
2.68
保証期間
お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
388×405×551
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
色
ブルーメタリック
タンク容量(L)
18
待機時消費電力(W)
0.6
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)
45
トラスコ品番
494-0784
質量(kg)
61
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
4.0~2.5(最大~最小)
消費電力(W)(50/60Hz)
115/123
燃焼持続時間(h)
11(強)18(弱)
発熱量(kW/h)
38~24
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)
12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
93/90
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)
約2.2
燃料消費量(L/h)
1.17
燃料タンク容量(L)
11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×605×475
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
約67
保証期間
お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)
11.2
燃焼持続時間(h)
約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様
全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9484
質量(kg)
23
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m2)
暖房の目安(木造)
47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×743
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
ブルーバーナー用置台キャスター(オフィスや工場内でラクラク移動)
質量(kg)
1.93
7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒およそ40Wの明るさ。非常時の照明にもなります。高圧放電ですぐ点火!。ヒーター切れのトラブルなし。ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火機能。2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。対震自動消火装置付。PCS対応品。
質量(kg)
6.2
色
(W)ホワイト
タンク容量(L)
4.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(置台を含む)474.5×388×388
暖房の目安(コンクリート)
9畳まで(15.0m2)
暖房の目安(木造)
7畳まで(11.5m2)
機能
電子点火、対震自動消火、ニオイセーブ消火
暖房出力(kW)
2.5
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
12升(1.2斗)釜に使える大型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
仕様
対応釜サイズ:7-1.2斗(380-464mm)
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×450
1台
¥20,900
税込¥22,990
7日以内出荷
コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L)
22
質量(kg)
21(油タンク空時)
種類
放射式直火型
定格電圧(V)
単相100
安全装置
対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)
1.44
暖房の目安(コンクリート)
温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)
温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃)
運転音(dB)
(50/60Hz)60/60
角度可変
上45°、下10°
周波数設定
要切替
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)90/95、(燃焼時)75/80
発熱量(kW[kcal/h])
14.1[12100]
燃焼持続時間(h)
15
サーキュレーター風量(m3/min)
(50/60Hz)4.0/5.0
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
655×520×575
暖め過ぎないエコモード搭載です。
イタズラ防止機能付です。
8秒で着火します。
タンク容量(L)
20
暖房の目安(コンクリート)
最大約55畳(100m2)
暖房の目安(木造)
最大約40畳(72m2)
トラスコ品番
430-8450
質量(kg)
25
電源(V)
単相100
周囲温度
-20~30℃
消費電力(W)(50/60Hz)
37/36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
516×697×850
暖房出力(kW)
16.5/h
熱出力
7100~最大14200kcal/h
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)
18.6
タンク容量(L)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
685×444×649
暖房の目安(コンクリート)
34畳まで(56.0m2)
暖房の目安(木造)
25畳まで(41.5m2)
機能
マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止
点火方式
電機点火
暖房出力(kW)
9.57~3.70
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
その他
[乾電池別売]単一形/2個使用
質量(kg)
9.9
色
ホワイト
外形寸法
高さ553×幅460×奥行460mm
暖房出力(kW)
5.14
タンク容量
6.0L
暖房の目安
【木造(戸建)】13畳まで【コンクリート(集合)】18畳まで
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L)
40
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6605
質量(kg)
57
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.0~2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
95/115
首振角度(°)
自動/左右30
暖房の目安(コンクリート)
約187~219m2
暖房の目安(木造)
約138~159m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1143×514×971
燃焼持続時間(h)
10~13
熱出力
5段階
発熱量(kW/h)
28.1~38.8
1台
¥219,000
税込¥240,900
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
46
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6567
質量(kg)
36
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147~173m2
暖房の目安(木造)
約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×1013×787
燃焼持続時間(h)
10~14
発熱量(kW/h)
43.0/32.0(強/弱)
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷