大型トラック洗車ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「大型トラック洗車ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 洗車 スポンジ」、「バス 洗車 スポンジ」、「洗車ブラシ 伸縮」などの商品も取り扱っております。
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm) 約60 材質(ブラシ部) ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部) アルミ パイプ径(Φmm) 22 危険物の類別 非危険物 適合ハンドル 75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm) 70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類 長柄タイプ 適合 ブラシ:593436 材質 ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm) 全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

洗車ブラシのブラシ先端部です。 専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 材質 ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別 非危険物 適合ハンドル 75464218・75464227・47775274
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類 長柄タイプ トラスコ品番 003-7877 長さ(mm) 780~1240 寸法(mm) 200×970×105 質量(g) 605 接続方法 ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm) 78~124 適合コネクタ タカギ製コネクタすべて 危険物の類別 非危険物 TKG品番 7-1287-1101 TKG品番(2017) 6-1229-1101 適合用途 洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ 長さ(mm) 1200 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合 ハンドル:593403、593443、593444、593446 種類 ブラシヘッド 材質 ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部) PP 材質(柄部) PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm) 900~1300 材質 頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm) 300×1000×120 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質 頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 220×110 毛丈(mm) 65 全長(mm) 600~1200 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1377-0701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類 ブラシヘッド 適合 593402 材質 ブラシ部:PP、樹脂部:PE 寸法(mm) 毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのキズつきを最小限に仕上げたブラシです。ブラシ部分が大きいので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。適度な長さで、高所や手の届きにくいところも簡単に洗えます。ヘッドの取り替えが可能です。
用途ミニバン・SUVなどの自動車に最適 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!
用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合 ハンドル:593403、593443、593444、593446 適合用途 洗車 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。 材質(柄部) アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム 材質(頭) ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類 柄付きタイプ 材質 柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm) 90×530×100 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
739 税込813
当日出荷

ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに 材質 マイクロファイバー 危険物の類別 非危険物 吸水量 約200g 毛足(cm) 約1.5 適合用途 洗車
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm) 850~2000 材質(本体) アルミ 質量(g) 370 種類 ハンドル 縮長(mm) 850 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm) 2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)洗車ブラシ ガラススクイージー付
ブラシに水切り用スクイージーが付いて一石二鳥アイテム!!
用途清掃・お手入れ 材質 ボディ:PP、ブラシ:PVC 長さ(mm) ブラシ毛:約60 寸法(幅W×高さH)(mm) 約265×100 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷