- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 大型ピンセットのおすすめ人気ランキング
大型ピンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「大型ピンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂製ピンセット」、「ピンセット ロング」、「トング ピンセット」などの商品も取り扱っております。
手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状
直型
全長(mm)
約300
材質
ステンレス鋼SUS430
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。
全長(mm)
500
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
16
質量(g)
126
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)
11×114
質量(g)
6
先端寸法(mm)
9×12×0.18t
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状
直/ギザ付
材質
SUS430
手の入らない所やホビーに最適なチョット長いタイプのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。少し長めの21cmタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。
形状
直型
全長(mm)
約210
材質
ステンレス鋼SUS430
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状
先曲/ギザ付
材質
ステンレス
細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
幅(mm)
14
材質
ステンレスSUS304
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様
直
寸法B(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
先が長細くバネが柔らかいピンセット。
狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。
水槽の水草取りにも使用できます。
全長(mm)
500
幅(mm)
16
材質(本体)
ステンレス18-8SUS304
質量(g)
130
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)
120
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)
9
耐熱温度(℃)
240
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304 PFAコーティング)
コーティング色
チョコレート
2018年トラスコ掲載ページ
3 0593
つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。
用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。
タイプ
直/ギザ付
材質
ステンレス
フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。
全長(mm)
125
幅(mm)
先端部:8。後端部11
質量(g)
22
トラスコ品番
493-6426
材質
ステンレス
タイプ
切手用
表面処理
フッ素加工処理
アズワン品番
1-2130-03
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。
用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。
全長(mm)
120
材質
ナイロン66
全長(mm)
120
アズワン品番
6-532-01
材質
PP(ポリプロピレン)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷