- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- 大型ファンのおすすめ人気ランキング
大型ファンのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新214件の「大型ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇 大型」、「ジャンボファン」、「サーキュレーター cat」などの商品も取り扱っております。
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策
材質
ファン:アルミ
極数
2P
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
連続使用
8時間まで
角度調整範囲
±85°
風量調整
○
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)
80
風量(m3/min)
760
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1090×880×1140
質量(kg)
105
電源コード種類(mm2×芯数×m)
2.0×4×10
耐熱クラス
B
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様
風量調整:なし
質量(kg)
51.5
材質(本体)
スチール
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)
1390×525×1320
羽根枚数
4枚(アルミ製)
モーター
全閉式
風量(m3/min)
1158/1224
電源コード(m)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
574/891
材質(羽根)
アルミ
首振り
なし
羽根径(Φmm)
1250
1台
¥102,298
税込¥112,528
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様
PL保険:加入
質量(kg)
約38.5
電流(A)
3.70/4.10
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
329/385
風量(m3/min)
658/678
電源コード(m)
約2.4
騒音値(dB)
75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×380×1220
風速(m/min)
189/192
保証期間
1年
ハネ径(mm)
100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色
黒
奥行(mm)
415
電源(V)
100
電源コード(m)
約2.5
機能
サーマルプロテクター内蔵
風量調整
無段階切替
材質(羽根)
アルミ
上下角度調整
360°
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)
単相100
羽根枚数
3
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.4
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
アルミ
ファン外径(Φmm)
400
トラスコ品番
819-6172
質量(kg)
35
電源(V)
三相200V
アズワン品番
64-9622-81
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
定格電圧(V)
AC100
付属品
取付ねじ取扱説明書
材質(本体)
ポリプロピレン
使用温度(℃)
-10~+50
定格電流(A)
0.23/0.28(0.19/0.23)
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
23.5/28(18/20)
最大静圧(mmH2O)
34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)
最大風量(m3/min)
13.2/13.7(10/10.3)
材質(カバー)
ポリプロピレン
入力端子
プラグ付電源コード(2.25m)
騒音レベル(dB(A))
約39/39.5(29.5/30.5)
材質(羽根)
ポリプロピレン
色(マンセル値)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に
羽根寸法(cm)
100
質量(kg)
49
タイプ
大型サーキュレーター
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900
回転数(min-1[r.p.m])
【強】880/1020
羽根枚数
3
モーター
開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×390×1290
風量(m3/min)
【弱】410/420、【強】540/648
電源コード(m)
3.2
風量調整
2段階
材質(羽根)
アルミ
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)
62.6
風量(m3/min)
430
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×1030
質量(kg)
65
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
B
形状
角形
特性
大風量/可変速
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。
ファン径(cm)
62.6
風量(m3/min)
290/350
電源(V)
三相200
極数(P)
6
出力(kW)
0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×1030
質量(kg)
65
騒音値(dB)
71/76
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
B
1台
¥279,000
税込¥306,900
6日以内出荷
ファン外径(Φmm)
600
風量(m3/min)50Hz/60Hz
500/580
トラスコ品番
819-6174
質量(kg)
85
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
防爆地域・発熱地域で使用可能
電源を使用せず安全安心
無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に
乾燥作業の効率化に
高温多湿(温度:0~60℃)の環境に
回転数(min-1[r.p.m])
1100~1300
羽根枚数
6枚
空気圧力(MPa)
(供給)0.4~0.6
回転方向
左(反時計回り)
材質(羽根)
AL
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品
キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)
36
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
AC100
消費電力(W)
50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)
5
タンク容量(L)
65
定格電流(A)
50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×510×1380
風量(m3/min)
強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
10.9/11.8
入力プラグ
ポッキンプラグ
連続運転時間(h)
7~10.5
運転音(dB)
強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)
10~15
給水方式
タンク貯水式
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類
紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向
上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番
65-1856-79
冷却面積
50~60m2
羽根径(Φmm)
520
オゾン発生量(mg/h)
弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
材質
フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板
質量(kg)
29
使用温度(℃)
-15~+60
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP23
最大風量(m3/min)
16.3/18.3
塗装色
ライトベージュ
騒音レベル(dB(A))
55/58
定格電圧 AC V
100
使用場所
屋外用
使用湿度(%RH)
90以下
寸法(横×縦×深さ)(mm)
600×270×600
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)
60
風量(m3/min)
323
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×680×1180
質量(kg)
90
騒音値(dB)
81
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
F