- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 大型ボードスタンドのおすすめ人気ランキング
大型ボードスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「大型ボードスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルボード スタンド」、「自立パネルスタンド」、「パーテーションフレーム」などの商品も取り扱っております。
アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置!
顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。
器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
接着には両面テープやマジックテープが必要です。
(セットには含まれません)
付属の連結キャップで何台も連結可能です。
両面使用が可能で、貼り付け部分がフチ有りとフラットから選べます。
200mmから最大1250mmまで自由にボード幅を選べます。
本体を横に広げ、両面テープ等でボードを簡単に取り付けできます。
適合
スチレンボード:厚さ5/7mm・アルミ複合板:厚さ3mm、最大:H2400(目安)×W1250mmまで可能
質量(kg)
4.7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×410×1815
使用場所
屋内用
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×410×1815
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様
B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質
スチール・クロームメッキ
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミフレームにボードを貼り付けるだけで大きなサイズのボードを簡単設置!
顔出しパネルやパーテーションなどシーンに合わせた多彩な用途があります。
材質
アルミ・スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(最大展開時)1365×935×410
寸法(高さH×幅W)(mm)
1800(目安)×935まで可能/3×6版(900×1800)にも最適
適合パネル厚さ(mm)
スチレンボード:5/7、アルミ複合板:3
使用場所
屋内用
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×410×1365
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
材質
スチール
支柱(mm)
W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。
追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質
鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP
色
ライトグレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
仕様
組立式、受けの位置は固定です。
色
ブラック
素材
スチール製
大型発泡パネルを自立させるのに最適!器具の「パネル取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。対応パネルサイズ:厚さ7mmtまで
材質
スチロール・クロームメッキ
タイプ
折りたたみ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×280×230
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
広告面を邪魔せずに両面とも見せることができるスタイリッシュなフロア用ボードスタンドです。
設置に特別な工具は必要ありません。
対面接客用の飛沫感染対策としてボードを立てるのもおすすめです。
材質
アルミ押出しシルバー塗装
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
0.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×85×293
適合パネル厚さ(mm)
15まで
適合パネル高さ(mm)
300~1800
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
材質
スチール
質量(kg)
0.9
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:295×230×132(組立時)
パネル
適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品
タッピングビス8個
材質
パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄
厚さ(mm)
(パネルフレーム)1.5、(補強材)1
寸法(mm)
(安定脚)長さ320×差し込み部82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
取扱説明書
(0.87MB)
安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質
スチール(粉体焼付塗装)
適合
【適したボード寸法・質量(目安)】。幅/450~800mm。高さ/1100mm以下。厚さ/30mm以下。耐荷重/約5kg。※測定値であり、保証値ではありません。
質量(kg)
5.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×540×990(最小値)~1240(最大値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
本体・三角脚
材質
スチール
寸法(mm)
1400×475×385
質量(kg)
1
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
トラスコ品番
466-3993
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×460
1台
特価
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質
スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
4.8
適合
縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
720×510×981~1420
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
紙
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)
800
高さ(mm)
1602
材質
フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)
6.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×420×1602
アズワン品番
64-0844-83
パネル厚(mm)
4
脚の種類
自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷