- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 大型ポリタンクのおすすめ人気ランキング
大型ポリタンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「大型ポリタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 水 タンク」、「ポリタンク 50L」、「ポリタンク 25l」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品
受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ
本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品
ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質
内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)
1000
質量(kg)
63
高さ(mm)
1149
奥行(mm)
1200
規格
UNマーク/なし
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質
ポリエチレン(PE)
商品タイプ
本体
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
内径(inch[mm])
(排水口)25
商品タイプ
本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
材質
ポリエチレン(PE)
色
黒
商品タイプ
本体
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6051
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
48
アズワン品番
65-2722-55
排水口内径
25
注水口内径(mm)
380
商品タイプ
本体
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。
ISO9001認証取得工場製。
用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。
色
イエロー
規格
排水口なし
商品タイプ
本体
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
ポリエチレンは丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃にも強く、リサイクルが簡単にできる素材です。
目盛付き。液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
トラックの荷台に乗る大きさです。
農作業や工事現場などでの水や農薬の運搬に便利です。
工事現場などでのトラックの洗浄用として使われております。
タンク 農業 畜産 漁業 園芸 水タンク 輸送 農薬 消毒 大型 防災 給水 輸送 運搬 大型容器 野菜栽培 家庭菜園 水不足対策 土木 工事現場 散水 雨水 貯水 液肥 ガーデニング 温泉 持ち帰り
材質
ポリエチレン
色
本体:オレンジ、フタ:ブラック
内径(Φmm)
380(マンホール:ネジ式)
商品タイプ
本体
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。
ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様
PPコック:25A取付、中栓付
口数
片口
ノズル
なし
コック
あり
ねじ山
1”
取手
あり
容量(L)
30
材質
本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)
(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
タイプ
コック付き
口内径(Φmm)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×302×375
アズワン品番
1-2168-02
1本
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
材質
PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)
159
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質
高密度ポリエチレン
色
ブラック
商品タイプ
本体
簡単に施行できます。
ドレン口も付いてますので清掃が簡単です。
用途草木の水やり、庭の打ち水、車の洗車、非常用の生活用水として、都市型洪水(ゲリラ豪雨)などの軽減
仕様
樋が角樋の場合(60mmに限ります)は別途オプションの角樋部品セットを使用していただくと対応可能です
材質
ポリエチレン