- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 大型メスシリンダーのおすすめ人気ランキング
大型メスシリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「大型メスシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネスラー管」、「メスシリンダー 1000ml」、「混合計量タンク」などの商品も取り扱っております。
アクリル大型メスシリンダーは取手がついて取扱いが安心です。
取手
片手付
コックは内径Φ8mmのチューブと接続可能です。
枝管外径(Φmm)
(コック)8
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
材質
ポリメタクリルスチレン
目盛
あり
使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。
高さ(mm)
450
仕様
JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
JIS規格
R3505 クラスA
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質
PP
目盛
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。
材質
アクリル(MA)
太型で安定感があります。
材質
硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))
形状
(ベース) 六角形
仕様
JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記
材質
硬質ガラス
目盛
あり
仕様
クラスB(DIN 12681 ISO 6706)
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
台座部は取り外し可能です。
耐熱温度(℃)
本体120/台座80
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3505 クラスA
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛
あり(青色)
耐熱温度(℃)
270
材質
硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。
ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
目盛は目安となっております。
台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質
筒本体/PP製、台座/PE製
耐熱温度(℃)
本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可)
材質
ポリプロピレン
耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。
10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。
台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。
目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。
透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
材質
TPX(R)(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
170
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり