大型保管庫のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
125件の「大型保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型キャビネット」、「鍵付保管庫」、「工場用システム保管庫」などの商品も取り扱っております。
均等耐荷重(kg) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様 両開き扉、カギ付、組立式 材質 本体:スチール。本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装。ベース:ポリエチレン(再生材15%使用) 幅(mm) 910 ホワイト 間口(mm) 910 均等耐荷重(kg) 150 組立時間 2人50分 有効間口(mm) 820 最大積載量(kg/台) 1000 棚板調整ピッチ(mm) 30
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
仕様 底板:着脱式。完成品 付属品 アンカーボルトセット×4個付 トラスコ品番 467-6068 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 226 高さ(mm) 1800 ピッチ(mm) 棚板調整:50 奥行(mm) 600 間口(mm) 1800 間口W×奥行D×高さH(mm) (中棚板)1762×554×30 表面処理 ヘアライン処理 最大積載量(kg) 500 均等積載量(kg/段) 150 扉形式 観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
1台
1,098,000 税込1,207,800
20日以内出荷

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様 シリンダ錠 付属品 棚板2枚 トラスコ品番 461-4356 種別 両開き扉タイプ 材質 スチール 幅(mm) 1800 質量(kg) 161 高さ(mm) 1800 奥行(mm) 760 荷姿 完成品 均等耐荷重(kg) 150 外寸法(mm) 695 棚板寸法(mm) 中棚板(間口×奥行×高さ)/1770×695×40 有効間口(mm) 1170 最大積載量(kg/台) 1000 棚板調整ピッチ(mm) 280
1台
529,800 税込582,780
15日以内出荷

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

間口1800mmの大型保管庫。長尺物を横向きに楽々収納できます。扉は前への出っ張りが少なく邪魔になりません。 樹脂アジャスター付のため、床面とのレベル調整が出来、水平が出せます。 限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。
用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで 質量(kg) 180 ホワイト 均等耐荷重(kg) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1800×640×1800
1個
469,800 税込516,780
15日以内出荷

大型の収納物・管理が容易にできます。中間棚3枚付。本体は粉体塗装。
用途工場、オフィス、実験・研究施設、学校、病院、物流倉庫、ホテルなどで。工具や測定機器、装置、ファイル、書類収納庫として。 均等耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
色(本体) アイボリー
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き600mmの深型タイプ。
用途書類の保管 種類 両開き シリーズ 保管庫深型 設置形態 下置き専用 適合 (棚)A-S3606F1N その他 棚板/4枚、棚板寸法/W856×D530(mm)、錠・ラッチ付き(ベース取付不可) 質量(kg) 60.8 ナチュラルグレー 高さ(mm) 1790 材質(本体) スチール 区分 本体 奥行(mm) 600 間口(mm) 880 棚段数 5 棚板耐荷重(kg) 50 材質(棚板) スチール 材質(扉) 扉/スチール、引き手/ABS ベース 取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 805×570×1640 材質(塗装) 焼付塗装 シリンダー錠 グリーン購入法 適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 880×600×1790 適合金具 PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策。(Level1用))、PE-L6(床固定) 均等耐荷重(kg/段) 50 サービス分類 組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態 下置き専用 均等耐荷重(kg/段) 40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫が新登場。
ホワイト 均等耐荷重(kg) (上段)100、(下段)50 庫内寸法(mm) 有効:間口1247×奥行632 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 1500×790×1800 棚板有効寸法(mm) 間口1400×奥行750
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類 ゴミ集積保管庫 シルバー 材質 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm) 12(アンカーボルト用)
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接構造の堅牢な保管庫です。工場内の大型治具・大型ツールなどの重量物の管理に最適です。
仕様 シリンダ錠 付属品 棚板5枚 トラスコ品番 461-4275 種別 両開き扉タイプ 材質 スチール 幅(mm) 1200 質量(kg) 117 高さ(mm) 1800 奥行(mm) 650 荷姿 完成品 均等耐荷重(kg) 150 外寸法(mm) 600 棚板寸法(mm) 中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35 有効間口(mm) 1196 最大積載量(kg/台) 1000 棚板調整ピッチ(mm) 280
1台
269,800 税込296,780
34日以内出荷

軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質 ポリプロピレン・スチール ブラウン 耐荷重(kg) 棚板1枚当り:約20
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9294 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式 引き戸
1台
75,900 税込83,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大切なツールをホコリ等から守り、一括集中管理できます。ツール脱落防止機能付。
色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
仕様 シリンダ錠 付属品 棚板5枚 トラスコ品番 461-4283 種別 アクリル窓付両開き扉タイプ 幅(mm) 1200 質量(kg) 121 高さ(mm) 1800 材質(本体) スチール 奥行(mm) 650 荷姿 完成品 均等耐荷重(kg) 150 外寸法(mm) 600 棚板寸法(mm) 中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35 有効間口(mm) 1196 最大積載量(kg/台) 1000 棚板調整ピッチ(mm) 280
1台
299,800 税込329,780
29日以内出荷

長さ1800mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
付属品 棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能) 質量(kg) 220 均等耐荷重(kg) 150 色(本体) アイボリー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×650×1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm) (棚板)1795×595
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

作業効率をアップし、限られた作業スペースの有効利用を図るため、使用時に扉が邪魔にならない前扉横収納式を採用した工具管理ユニットです。
付属品 棚板3枚付(30mm調整可能)KU-K93TGY 質量(kg) 80 均等耐荷重(kg) 80 色(本体) グレー RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 グリーン購入法 適合
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷