- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 大型冷風機のおすすめ人気ランキング
大型冷風機のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新43件の「大型冷風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用冷風扇」、「気化式 冷風機」、「工場 クーラー」などの商品も取り扱っております。
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品
排熱ダクト
質量(kg)
45
電流(A)
10.6/12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000/1250
電源コード(m)
約2.0
騒音値(dB)
約60(A)
保証期間
メーカー:1年間
使用環境温度(℃)
20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×37.6×110
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷房能力(kW)
3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無
あり
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
付属品
キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1
質量(kg)
36
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
AC100
消費電力(W)
50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306
ケーブル長(m)
5
タンク容量(L)
65
定格電流(A)
50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×510×1380
風量(m3/min)
強:109/118(50/60Hz)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
10.9/11.8
入力プラグ
ポッキンプラグ
連続運転時間(h)
7~10.5
運転音(dB)
強:65(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
10~50
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)
10~15
給水方式
タンク貯水式
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
ライト種類
紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
風向
上下90度(手動)/左右50度(自動)
アズワン品番
65-1856-79
冷却面積
50~60m2
羽根径(Φmm)
520
オゾン発生量(mg/h)
弱:32.2/強:26.2
1台
¥119,998
税込¥131,998
翌々日出荷
気化熱を利用した冷風機です。
風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。
場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様
264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))
付属品
キャスター付架台
トラスコ品番
246-0189
材質
本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック
幅(mm)
1120
質量(kg)
90
高さ(mm)
1845
奥行(mm)
1120
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2.5
風量調整
12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.5
1台
¥899,000
税込¥988,900
7日以内出荷
移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。
材質
本体SUS304、HL製
質量(kg)
118
電源(V)
単相100
風量(m3/min)
230
電源コード(m)
4
連続使用時間(時間)
8(タンク貯水使用時)
風量
3段切替(強・中・弱)
ファン外径(Φmm)
700
有効貯水量(L)
145
給水方式
自動給水・タンク貯水兼用
運転音(dB)(A)
74
冷房能力(kW)
20
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。
電源(V)
単相100
給水方式
タンク貯水式(自動給水可能)
風量調整
3
風向
上下手動・左右オートスイング
気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2.5
フィルター
冷却:特殊バージンパルプ
水タンク容量(L)
20
外装
PE
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など
最高回転数(min-1[r.p.m])
1100(無段変速)
消費電力(W)
900
スイッチ
安全ブレーカー内蔵型
サイズ(inch)
【羽根】30
羽根枚数
7
モーター
1.0HP F6P
騒音値(dB)
30~70(吹出口から7m付近)
材質(表面)
FRP
有効距離(m)
【送風】15
風量(m3/h)
20000
貯水容量(L)
170
標準使用水量(L)
室内:18/室外:30
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
翌々日出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様
264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))
トラスコ品番
246-0191
材質
本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)
1120
質量(kg)
50
高さ(mm)
911
奥行(mm)
1120
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2.5
風量調整
12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.5
1台
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。
仕様
オフタイマー搭載(1・4・8時間)
トラスコ品番
5302909
質量(kg)
74
タイプ
タンク脱着式(タンク内清掃可能)
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
50
電源コード(m)
3
冷房能力(50/60Hz)(kW)
7.5/8.5
風量
3段切替(強・中・弱)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
673×658×1565
風向
上下・左右各40°オートスイング
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.36/0.5
標準消費電力料金(円/h)
(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
電源(V)
三相200
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.2
電源コード(m)
3(プラグなし)
冷房能力(50/60Hz)(kW)
15
風向
上下左右オートスイング
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など
最高回転数(min-1[r.p.m])
1400(無段変速)
消費電力(W)
450
スイッチ
安全ブレーカー内蔵型
サイズ(inch)
【羽根】18
羽根枚数
3
モーター
1/3HP F4P
騒音値(dB)
20~50(吹出口から7m付近)
材質(表面)
FRP
有効距離(m)
【送風】8
風量(m3/h)
14000
貯水容量(L)
60
標準使用水量(L)
室内:15/室外:20
1台
¥429,000
税込¥471,900
翌々日出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)
単相100
冷媒
R410a
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。
周波数(Hz)
50/60兼用
電源(V)
AC100
風量調整
三段階切替式(強・中・弱)
給水方式
タンク貯水式
風向
上下120度(手動)/左右45度(自動)
ケーブル長(m)
5
ライト種類
紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm
オゾン発生量(mg/h)
9.3
入力プラグ
ポッキンプラグ
使用環境温度(℃)
10~50
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
パワフル気流の大型モデルです。
水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。
蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。
市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。
マイナスイオンは通常時の3倍です。
自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。
ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。
吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。
大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など
最高回転数(min-1[r.p.m])
580(無段変速)
消費電力(W)
1600
スイッチ
安全ブレーカー内蔵型
サイズ(inch)
【羽根】42
羽根枚数
6
モーター
2HP F10P
騒音値(dB)
50~80(吹出口から7m付近)
材質(表面)
FRP
有効距離(m)
【送風】20
風量(m3/h)
30000
貯水容量(L)
180
標準使用水量(L)
室内:18/室外:30
1台
¥1,379,000
税込¥1,516,900
翌々日出荷
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様
送風切替:3段階
付属品
取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)
8.1
色
ホワイト
電源(V)
AC100・50/60Hz
消費電力(W)
52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×315×746
風量
○
風量調整
送風3段階/ヒーター2段階
リモコン
○
入数
1台
左右首振
○
上下首振
○
切タイマー
1/2/4/8時間
リズム風
○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様
UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)
付属品
保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個
材質
羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂
質量(kg)
12
タイプ
屋内型
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
507×373×868
風量(m3/min)
50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45
電線長さ(m)
4.5
ピーク波長(nm)
253.7(UV-C)
温度センサー
温度サーモ付モーター
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCTFK1.25mm2×2C
連続運転時間(h)
7~9
運転音(dB)
50Hz:強/63・60Hz:強/64
使用環境温度(℃)
10~50
スイング(振り)
上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)
有効貯水量(L)
20
給水方式
タンク貯水式
タイマー
1~24時間OFF
羽根径(Φmm)
360
水蒸発量(L/h)
1.5~2.5
冷房能力(kW)
50Hz:4.4/60Hz:4.5
オゾン発生量(mg/h)
9.3
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品
リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)
22
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)
0.75
電源コード(m)
約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
750/770
使用環境温度(℃)
約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)
8.4/8.0
冷媒
R410A
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
410
使用環境湿度(%)
30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)
約56/57
除湿能力(L/日)
23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様
420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))
トラスコ品番
235-8964
材質
本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)
1120
質量(kg)
86
高さ(mm)
1330
奥行(mm)
1120
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2.5
風量調整
12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.3
1台
¥809,800
税込¥890,780
7日以内出荷
備考
JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.8
本体質量(kg)
32
定格出力(kW)
圧縮機:0.78
風量(m3/min)
冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
396×397×833
消費電力(kW)
0.73/0.90
保護装置
圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率
89/100%
防塵防水性能
IP10
ドレンタンク容量(L)
5
送風口数
1口
冷媒
R32
使用環境条件
温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ
有
始動電流(A)
29.4/29.4
冷媒封入量(g)
330
首振り
首振り装置無し
公称出力(W)
送風機:160
設計圧力(MPa)
H:4.20、L:1.50
運転電流(A)
8.2/9.0
冷房能力(kW)
2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)
3.15/3.11
温度差(℃)
冷風吹出温度差:10.7/10.8
排熱ダクト有無
なし
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷