大型切断機 ガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
104件の「大型切断機 ガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断機 グリッター」、「プロパン 切断機」、「アセチレン 酸素 切断 機」などの商品も取り扱っております。
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm) 1~100 付属品 適合火口3本 適合 火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番 828-9251 型式 大型A号 全長(mm) 517 タイプ メッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器 本体のみ
大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。 仕様 本体のみ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm) 500 切断能力(mm) 1~100 使用ガス アセチレン 質量(g) 795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:125 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管 A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm) 1~30 適合 (火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番 820-2721 セット内容 適合火口3本 型式 中型 全長(mm) 465.5 タイプ メッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名 アセチレン 切断板厚(mm) No.1:3~7。No.2:5~15。No.3:10~20 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 アセチレン用 付属品 火口:3本 種別 中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm) 460 質量(g) 吹管:640/火口:65 火口径(mm) No.1:Φ0.7。No.2:Φ0.9。No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa) 酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) 火口1:3~10。火口2:10~20。火口3:20~30 全長(mm) 395 質量(g) 610 使用圧力(MPa) 酸素:0.3。アセチレン:0.02 JIS規格 JIS1形1号相当品 火口 中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) #1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合 1220N火口 全長(mm) 517 質量(g) 790 接続 形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h) 1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 プロパン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 プロパン用 付属品 火口:3本 種別 CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:120 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/プロパン:0.04 使用吹管 CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) 火口1:3~15。火口2:15~40。火口3:40~80 全長(mm) 477 質量(g) 760 使用圧力(MPa) 酸素:0.3。アセチレン:0.02 JIS規格 JIS1形2号相当品 火口 A号
1本
29,980 税込32,978
欠品中


逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm) 3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3) 全長(mm) 486 質量(g) 725 JIS規格 JIS1型2号相当品 火口 A切
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 全長(mm) 430 質量(g) 610 JIS規格 JIS1型1号相当品 火口 中切
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)