大型南京錠のおすすめ人気ランキング

2025/11/24更新
150件の「大型南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用南京錠」、「タキゲン南京錠200番」、「南京錠 AGE」などの商品も取り扱っております。
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 材質(本体) 真鍮 ロック キー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) SUS304ステンレス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 110 材質 亜鉛ダイカスト 幅(mm) 110 全長(mm) 59.3 つる径(Φmm) 8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品 キー2個 材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) 焼き入れ鉄 キー番号 個別キー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質 本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品 キー2本 表面仕上げ 本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
12,041 税込13,245
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 40 材質 本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 102 段数 4桁可変式 寸法A(mm) 41.5 寸法F(mm) 6 本体質量(g) 約102 寸法D(mm) 21.5 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 77.5 寸法C(mm) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41.5×77.5×17 つる径(Φmm) 約6 材質(吊) ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×21×33.8 つる径(Φmm) 7 材質 (ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス 材質(本体) 真鍮 仕上 真鍮×クローム シリンダー クラシック ロック キー式 材質(吊) ステンレス
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス 材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) SUS304
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 ロック キー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体) 真ちゅう 材質(吊) 真ちゅう ロック キー式 種類 別キー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体) 真鍮 ロック キー式 材質(吊) 鉄・ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロック キー式 材質 キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体) JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル) SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様 5桁ダイヤル可変式 種別 ワイド5桁ツル長 材質 鉄、亜鉛、プラスチック 全長(mm) 約149 タイプ 5段 つる径(Φmm) 約7 本体幅(mm) 約65 取扱説明書 (1.7MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。 材質(本体) 真鍮 種類 同一キー キー数 3 ロック キー式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロック ダイヤル式 呼称(mm) 60 材質 ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm) 60×62 つる径(Φmm) 7 材質(ツル) 鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体) タイタリウム(特殊アルミニウム合金) 種類 同一キー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)