大型回転灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
113件の「大型回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用回転灯」、「工事用 三脚」、「パトライト 回転灯」などの商品も取り扱っております。
商用電源の供給できない場所でも使用できるソーラー式の大型回転灯。 ソーラーパネル・バッテリーを一体化により、軽量・小型化。 電圧確認スイッチでバッテリー残量が確認できます。
用途工事現場の注意喚起 質量(kg) 約8(専用三脚は含まず) 直径(Φmm) 600 タイプ ソーラー 奥行(mm) 最大250 光源 高輝度LED×120個(赤64/青48/白8) LED色 赤/青/白 バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) DC12 充電時間(時間) 約5(消灯状態~100%満充電まで) 動作時間 無日照動作日数:通常モード/約9日間(1日24時間使用)、ecoモード/約12に置換(1日12時間使用)
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

NETIS登録商品(KK-110043-A)クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。 3種類の文字(工事中・右へ→・左へ←)を表示可能です。 点滅パターンは3種類。斬新な光で、昼夜を問わず高い視認性を実現しました。 ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。無日照でも約7日間は使用可能です。 インジケーターがついており、バッテリーの残量確認もできます。 パーツ毎の交換が可能なのでメンテナンスも簡単です。
用途工事現場の注意喚起として。 点灯時間 (無日照)約7日 仕様 強制充電用ACアダプター付 電源 4.5Ahバッテリー/AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (頭部)340×200×330 機能 ON-OFFスイッチ、昼夜輝度自動調節機能、バッテリーインジケーター 点灯方式 3種類×文字3種類 ソーラーパネル出力 10W LED アンバー・64個、赤・28個、緑36個
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

ライト・サービス大型回転灯
特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
材質 グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート 質量(kg) 1.2 電球 白熱球 120V40W コード長さ(cm) 45
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類 LED 質量(g) 700 タイプ 回転(モーターレス) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 0.02 電線長さ(m) 約0.3 寸法(Φ×mm) 152×201 使用環境温度(℃) -33~45 防水保護等級 IP44
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm) 162 閃光数(min-1[回/分]) 105
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。 センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。 昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。 警告灯に。 トラスコ品番 783-8034 材質/仕上 ポリカーボネイト 質量(kg) 9 赤、青
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質 材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC 質量(kg) 1.65 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源(V) AC110 寸法(Φ×高さH)(mm) 186×216 保護等級 IP44 回転数(回/分) 120~140
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフォメックス松本ソーラー式保安灯
より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
仕様 ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ 質量(kg) 約8(本体のみ) 電源 鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター) 本体寸法(mm) 600×600×250(最大) 表示部 フィン表示部×8 機能 昼夜輝度調整オート機能 LED色 赤、緑、白 ソーラーパネル出力 高効率結晶セル/17.5V/4.5W 充電時間(時間) AC:約5 動作時間 (無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。 表示素子 超高輝度LED 赤、緑、白
1セット
119,800 税込131,780
91日以内出荷

電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900) 質量(kg) 9 LED使用数(個) 赤80・青20・白(センターフラッシュ)4 メーカー商品コード 1109500402
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

最大外径(mm) Φ156 材質 (グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂 保護等級 IP67(正方向取付時) 光源 パワーLED 閃光速度(min-1) 140
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V) AC100 形状 円筒形 外径(Φmm) 120 光源 LED 材質 カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm) 156 閃光数(min-1[回/分]) 140 電源コード(m) 約0.35 保護等級 IP23(屋外型) 質量(g) 530 2018年トラスコ掲載ページ 3 0761
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

トーグ安全工業回転灯専用三脚
サイズ(mm) 高さ1100~1800 材質 (JSP-A1)メラミン焼付塗装、(JSP-B)スチール
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所大型LEDニコモア
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状 弾頭形 外径(Φmm) 170 光源 LED 材質 (ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 種別 大型LED回転灯 保護構造 IP23 閃光数(min-1[回/分]) (回転)高速220、低速100、(点滅)50
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。
幅(mm) 430 質量(kg) 4.8 タイプ フラッシュランプ 電流(A) 全光時/2.0、減光時1.5 定格電力(W) キセノン放電管×2(全光時24) 定格電圧(V) 12 閃光数(min-1[回/分]) 外/185、内/110 電球 キセノン放電管
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
仕様 無日照/10日間 質量(kg) 約1.3 電源 (太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh 照光方式 点滅、回転切替付 寸法(Φ×高さH)(mm) 260×320 LED使用数(個) レッド30、ブルーグリーン10
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

グリーンクロスインフィニティエス
COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
用途夜間現場や作業所など 付属品 ソーラーパネル(SLB-4):1台 寸法(mm) 620×600×97 動作時間 ソーラー電源使用時200時間以上 メーカー商品コード 6300004587
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

キタムラ産業スプレンダーGⅢ
NETIS登録商品(KK-110043-A)。 ソーラー式なので電源のない所でも使用できます。 LEDと特殊レンズで明るく斜めからでも良く見えます。 無日照でも約6日間点灯可能です。 過充電・過放電防止回路付きです。
用途工事現場の注意喚起として。 LED色 アンバー24個・青6個 点灯時間 (無日照)約6日 仕様 取付用ボルト、ナット付 寸法(mm) W262×H309×D170 質量(kg) 約1.3 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付、昼夜輝度自動調節機能付 点灯方式 点滅/回転点滅 ソーラーパネル出力 1.5W 防水保護等級 IP65
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。 使用温度範囲(℃) -10~60 番号 NETIS登録:KT-200086-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 600×661×360 電池 太陽:20V/450mA、二次:12V/7Ah LED色 赤、青緑、白 動作時間 無日照約10日間 LED使用数(個) 赤40、青緑10、白4 点灯時間(時間) 無日照:約240 発光パターン 点滅/回転
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷