大型土のう袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
112件の「大型土のう袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1トン 土嚢」、「耐候性大型土のう」、「大型土のう」などの商品も取り扱っております。
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様 丸型 寸法(mm) Φ1100×1100+750 質量(kg) 約1.7(1枚) 容量 1t タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様 排出口なし 容量 1000L 縦(mm) 1100 横(mm) 1100 充填量 20kN/m3
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河川改修、土木作業に使用します。 強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。 寸法(縦×横)(mm) 1100×1100 仕様 排出口なし トラスコ品番 510-5315 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 2
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。 仕様 排出口:なし トラスコ品番 397-7790 質量(kg) 1.82 包装形態 縦(mm) Φ1100×1050 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし トラスコ品番 412-7625 幅(mm) 870 質量(kg) 1.4 奥行(mm) 870 投入口寸法(径×高さ)(mm) □870×800 外径(mm) □870 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm) 直径1100×1050 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 寸法(mm) Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ 丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm) 100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約1100×1100 下穴径(Φmm) 約450 質量(kg/枚) 約1.95
1パック(10枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。 縦(mm) 1100 横(mm) 1100 最大充填質量(kg) 2000
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体) 耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm) Φ1100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(t) 1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様 角型 寸法(mm) 860×860×1200+750 質量(kg) 約1.7(1枚) 容量 1t タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1100×700 外径(mm) Φ1100 最大充填質量(kg) 1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質 ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm) 50 芯材 FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。 材質 ポリプロピレン(PP) 縦(mm) 1050 横(mm) 1100
1袋(10枚)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV剤入りで耐候性に優れています。
エスコ品番 EA981WM-28 タイプ 注入口全開 容量(L) 1000 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 1100×1100
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置 材質 ポリプロピレン(PP) 仕様 排出口なし トラスコ品番 497-1141 質量(kg) 2 外径×高さH(Φmm×mm) (投入口)1100×800 縦(mm) 1060 横(mm) 1100
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

強力生地を使用していますので、強度は抜群です。紫外線劣化防止剤添加。
用途運送時や荷役に。土木建築に。 ベルト幅(mm) 100 最大吊り下げ能力(t) 1
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,590 税込6,149
当日出荷

国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうとして。 仕様 排出口:1100mmΦ×800mm トラスコ品番 464-1892 材質 本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル 高さ(mm) 1100 寸法(縦×横)(mm) 1100×1100 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 容量(m3) 1 充填量 20kN/m3
1箱(10枚)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様 角型・自立式 質量(kg) 1.4 タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 870×870×1200 最大充填質量(kg) 500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)