- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 大型密閉 ボックスのおすすめ人気ランキング
大型密閉 ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「大型密閉 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 密閉容器」、「密閉 ボックス」、「大型 タッパー」などの商品も取り扱っております。
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質
本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質
PP
色
本体:クリア 蓋:乳白色
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング
可
仕様
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質
本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー
フタ
バックル式
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類
ベタ目
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
シリコンゴム
形状
角形
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質
バックルワイヤー部:ステンレス
質量(kg)
3.45
色
グレー/ダークグリーン
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
フタ80
外寸法・幅(mm)
702
外寸法・高さ(mm)
389
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・奥行(mm)
270
有効内寸法・高さ(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
570
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番
EA505-16
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
質量(kg)
4.7
外寸法・幅(mm)
788
外寸法・高さ(mm)
498
収納の目安
18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)
外寸法・奥行(mm)
470
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
370
有効内寸法・幅(mm)
690
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
フタに樹脂製の留具がついています。
シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番
135-5731
材質
本体、留具:ポリプロピレン、フタ:スチロール樹脂、パッキン:シリコン
幅(mm)
456
高さ(mm)
165
奥行(mm)
364
容量(L)
20.7
外寸法・幅(mm)
456
外寸法・高さ(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
364
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)
ポリプロピレン
種別
ジャンボキーパー
形状
角形
耐熱温度(℃)
本体:-20~+100、フタ:-30~+50
材質(フタ)
ポリエチレン
電子レンジ
×
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング
可
材質
(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
780
質量(kg)
5.33
高さ(mm)
610
奥行(mm)
460
内寸(mm)
本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570
フタ
あり
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング
可
仕様
バックル付
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン
形状
角形
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。
盗難防止用鍵穴が付いています。
18L灯油タンクが収納できます。
雨水が入りにくいフタ設計になっています。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー/ホワイト
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番
855-6990
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
285
有効内寸法・幅(mm)
360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フタの裏側外周にシリコンパッキンを使用し、外からの湿気をシャットアウトします。透明なので、内容物が一目で確認できます。 ロック部を持っても外れる心配がないアップロック式の大型ストッパーを採用。ロック時に本体との優れた密封性を発揮するとともに、開け閉めも簡単にできます。 抗菌加工を施しています。
材質
本体・フタ/PP、ストッパー/ABS、パッキン/シリコンゴム
形状
角形
機能
ロック機能付き
収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。
車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適!
スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。
天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。
耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。
ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン(PP)
耐荷重(kg)
100
フタ
フタ付き
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
400
保冷保持性能がアップ:真空断熱材の使用で、保冷保持性能がアップします。密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。
用途高性能大型保冷容器
材質
PP
有効内寸(mm)
509×263×388
外寸(mm)
611×381×480
内寸(mm)
536×290×388
フタ
あり
断熱材
発泡(+真空断熱材5枚)
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷