大型恒温水槽のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「大型恒温水槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却水槽」、「水槽 栓付き」、「低温調理器 業務用」などの商品も取り扱っております。
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7取得の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作でご使用いただけます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm) (本体)160×170×350、(水槽)551×399×307 質量(kg) (本体)3 容量(W) (ヒーター) 2000 温度制御方式 デジタルPID制御 温度分布 2℃(70℃設定時) 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 温度設定範囲(℃) 室温+5~95 防水仕様 (本体) IPX7 アズワン品番 4-2847-01 撹拌機 噴流ポンプ 商品タイプ レンタル品はこちら タイマー機能 5分~99時間(1分単位設定)
1個
148,000 税込162,800
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質 (内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 使用温度範囲(℃) 室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール) 電源 AC100V・50/60Hz・10A 安全装置 電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止 温度調整方法 デジタル式温度指示調節器、PID制御 温度安定度 ±0.1℃ 撹拌方式 噴流撹拌方式
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SUS304 耐熱温度(℃) Max80 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番 462-7725 質量(kg) 30 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) 0~50 安全装置 槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーター シースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 525×395×485 温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度 ±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機 噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 480×350×150
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
寸法(mm) 本体/160×170×350、水槽/551×399×307 温度設定範囲(℃) 室温+5~95 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 ヒーター容量(W) 2000 電源(V) AC200 電源コード(m) 1.6 仕様 温度分布幅:2℃(70℃設定時)
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm) 約520×390×175 材質 水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃) 室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌 噴流撹拌式 ヒーター容量(kW) 1 本体質量(kg) 約12 電源 AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg) (本体)3.3、(水槽)1.5 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 電源 AC100V・50/60Hz・11A 本体寸法(mm) 105×142×320 内寸法(mm) 460×305×160 安全装置 フロート式空焚防止器 温度制御方式 白金測温抵抗体、デジタルPID制御 温度調節精度 ±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) ヒーター容量(W) 1000 材質(水槽) PP 撹拌方式 噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷


最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源 AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80) ヒーター シースワイヤー式 1kW 温度安定度 ±0.1℃以内
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
付属品 ステンレス(SUS304)製棚板×1組 材質 外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz 15A 温度制御 デジタルPID制御方式 タイマー 99時間59分(オートスタート・ストップ)
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

アズワン品番 5-206-02 トラスコ品番 342-4065 材質 PP(ポリプロピレン)製 槽内寸法(mm) 460×305×160 型番 180型 水槽容量(L) 22.1 外寸法(mm) 504×341×168
1個
4,326 税込4,759
当日出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)