- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 大型懐中電灯のおすすめ人気ランキング
大型懐中電灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新92件の「大型懐中電灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 強力 ライト」、「超 強力 懐中 電灯」、「懐中電灯 単一」などの商品も取り扱っております。
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源
単1乾電池4本(別売)
全光束(Lm)
約85
付属品
肩掛けバンド
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×133×178
連続使用時間(時間)
約100
照度(Lx)
約4000
防滴構造
IPX4準拠
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。
蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。
電球の種類
LED
材質
本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂
寸法(mm)
195×115×130
質量(g)
220
光源
1W白色LED×1灯
使用電池
単1形乾電池4個(別売)
防水仕様
非防水
明るさ(Lm)
約74
灯数
1灯
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源
単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
124×193
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
384-1707
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
450
全光束(Lm)
165
使用電球
LED
連続点灯時間
最大80時間
耐水性
防滴タイプ
光束(Lm)
165
照射距離(m)
315m
電球の種類
LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質
PP
全長(mm)
175
色
イエロー
質量(g)
263
本体寸法(mm)
175×110×130
全光束(Lm)
180
使用電球
LED
使用電池
単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間
60h
照射距離(m)
約50
取扱説明書
(0.8MB)
電球の種類
LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。
買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。
釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容
本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4
寸法(mm)
114×105×H210
全長(mm)
210
色
ブルー
質量(g)
約300※電池含まず
電池寿命(時間)
単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)
使用電池
単1/単3
明るさ(Lx)
1500
アズワン品番
64-6430-26
電球の種類
LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。
扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源
単2形乾電池(3個)別売
特殊用途
防浸
全長(mm)
146
材質
ポリマー樹脂
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
764-4787
質量(g)
554
外径(Φmm)
75
全光束(Lm)
500
保護等級
IP67
連続点灯時間
強 約55時間。中 約120時間。弱 約260時間
耐水性
防浸タイプ
光束(Lm)
500
照射距離(m)
強 360m。中 250m。弱 115m
点灯時間
約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)
電球の種類
LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防災の定番の懐中電灯を日本製に。電池なし。
アズワン品番
63-4063-82
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
広域を明るく照らします
3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)
すぐ使える電池付き
LEDだから永く使用でき省エネルギー
連続点灯は約60時間
長さ(mm)
200
色
ホワイト
質量(g)
約270(電池別)
最大径(Φmm)
約114
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)
光源
Osram製LED3W×1個
使用電池
単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)
照度(Lux)
約7800(100cm)
明るさ(Lm)
約240
防水性
IPX4
電球の種類
LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。
・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。
・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付
・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減
・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現
・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A)
・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)
用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに
電球の種類
LED
使用電池
内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)
全光束(Lm)
約1500
特殊用途
防水
材質
ABS/PC
仕様
充電時間:約3-4
セット内容
サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
15
出力
USB:5V 1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×152
発光色
昼光色(6500K)
光源
LEDチップ×3
点灯方式
Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)
充電電圧(V)
AC-DC5 1.5A
電池寿命
充放電繰り返し数 約500回
照射角
15°
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
照射距離(m)
約900
演色指数(Ra)
>80
連続点灯時間(時間)
Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時
Highモードで明るく使える
Lowモードで長く使える
野外で安心、防滴タイプ
長さ(mm)
190
色
ホワイト
質量(g)
約250(乾電池を除く)
電源
単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)
最大径(Φmm)
約110
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))
光源
LED(交換できません)
照度(Lux)
約11800(100cm、High)
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
約100(High)、約15(Low)
電球の種類
LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全光束(Lm)
75lm
トラスコ品番
434-9768
寸法(mm)
105×105×210
質量(g)
280
タイプ
単一*4本
電圧(V)
1.5V
使用電球
LED
連続点灯時間
約55時間(アルカリ乾電池使用時)。約30時間(マンガン乾電池使用時)
耐水性
防滴タイプ
照射距離(m)
約60m
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防災の定番の懐中電灯。
使用電池
単1形乾電池4個(テスト用電池付属)
材質
本体:PP樹脂、レンズ:PS樹脂、スイッチ:ABS樹脂
寸法(mm)
195×Φ115×130
質量(g)
220
防水性
非防水
連続点灯時間(時間)
約20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
171(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ
長時間照射高出力サーチライト
単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力
23時間の連続点灯が可能
照射距離459mの長距離照射
可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能
ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源
単1アルカリ電池×4本(別売)
明るさ(Lm)
470
防塵防水性能
54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約125×148×190
質量(g)
984
連続点灯時間(時間)
約23
照射距離(m)
最大約459
落下耐久(m)
1
付属品
ショルダーストラップ
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様
点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)
ラバー
耐水性
防雨タイプ
防水仕様
防雨(IP-X3)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。
内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。
付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池
単2アルカリ乾電池4本(別売)
明るさ(Lm)
210
色
ブラック
付属品
DC12V電源コード、ストラップ
連続使用時間(時間)
約8.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類
ハロゲン
材質
本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂
質量(kg)
0.6
電源コード(m)
約5
・確かな出力
マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。
・電池残量警告
電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。
・様々な電池に対応
幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。
・日本製の信頼
駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。
・待機時間なし
今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。
LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。
・子型で軽量
今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。
コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。
・長寿命
今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。
紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池
単4乾電池×3本
付属品
専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池)
寸法(mm)
37×37×140
質量(g)
約180
点灯方式
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED
ナイトライド社製チップ型LED
LED寿命(時間)
約5000(約80%まで低下)
点灯時間
ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間
照射範囲
Φ40mm
点灯方法
プッシュスイッチ
電球の種類
LED