大型投光器のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
105件の「大型投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事現場用照明」、「led投光器 1000w」、「野外照明」などの商品も取り扱っております。
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

電球の種類 メタルハライドランプ トラスコ品番 851-3961 質量(kg) 19.7 芯数 2芯・3芯兼用
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 (灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg) (本体)11、(ロット)約13.3 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 480 角度(°) (ステー調節)約330 コード長さ(m) 約1(アース付3芯) 全光束(Lm) 約72000(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175 ランプ効率(Lm/W) 150 発光色 昼白色(5000K) 光源 LEDチップ×768個 芯数 3芯 電源タイプ 電源コード 使用場所 屋外 作業温度範囲(℃) -20~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66 演色指数(Ra) 80 材質(ステー) 電球の種類 LED 照射角度(°) 約30
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 (灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス 質量(kg) (本体)6.8、(ロット)約8.6 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 240 角度(°) (ステー調節)約330 コード長さ(m) 約1(アース付3芯) 全光束(Lm) 約33600(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85V-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 435×465×72 、(ロット)515×515×170 ランプ効率(Lm/W) 140 発光色 昼白色(5000K) 光源 2835LEDチップ×288粒 芯数 3芯 電源タイプ 電源コード 使用場所 屋外 作業温度範囲(℃) -20~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IP66 演色指数(Ra) 80 材質(ステー) 電球の種類 LED 照射角度(°) 約30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質 (本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V) 100 色温度(K) 6000 電線仕様 VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性 完全防水タイプ LED寿命(時間) 30000 照射角 120度 防水性 IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 100 電源タイプ 電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm) 約17000 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 600(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×215×69.8 本体質量(kg) 約3.4 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様 三脚式 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×610×1050~1380 使用場所 屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様 電気用品安全法(PSE):適合 材質 アルミニウム・ガラス 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 約1.5 色温度(K) 6000 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP66 動作温度範囲(℃) -20~50(結露無き事) 電球の種類 LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容 50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg) 三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm) バルーン:500 高さ(mm) 小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 定格電流(A) 0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz) 50/60 型番 小型三脚:BL-200-ST 保証期間 1年 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W) 90~260 電球の種類 LED 全光束(Lm) (最大)41000 寸法(mm) 1416×1226×1491~3200 質量(kg) 約22.5(収納ケース含む) 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) (AC)100~240 芯数 2芯・3芯兼用 使用環境温度(℃) -10~40 素子 (発光)白LED 効率 (発光)158Lm/W 使用環境湿度(%) 95RH以下 調光方式 調光ボリューム
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷

6台まで連結使用が可能な連結コネクター付(防雨型)
ランプ全光束(Lm) 13600 ランプの種類 LED(高輝度白色) 消費電力(W) 25 仕様 (マスト落下防止装置)ピン差込み式 セット内容 全光バルーン、バルーンヘッド単体、三脚スタンド 材質 (マスト)スチール 種類 全光バルーンタイプ 段数 2段 電源 商用電源、または別売発電機(発電機出力(kVA) 推奨0.9以上) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1500×1300×2565~1755 電源電圧(V) 単相100 脚数(本) 3 乾燥質量(kg) 14 電源周波数(Hz) 50/60 昇降方式 手動伸縮 灯数 4 作業高さ(mm) 2565~1755
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として 仕様 【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm 付属品 灯具カバー・三脚カバー付 セット内容 210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】 質量(kg) 8.4(三脚スタンド含) 電源(V) AC100(50/60Hz) 電圧(V) 100~240 定格電流(A) 2.1 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤンマーLED投光機
高い操作性 長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。 自由な照射角 上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。 高い耐久性 LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。 3段階調光機能 3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様 マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ その他 推奨発電機:G1600iS2 質量(kg) 灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 4.0(AC100V、400W時) 電圧(V) AC100 消費電力(W) 400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635 全光束(Lm) 56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用可能温度範囲 -10~40℃ 調光(W) 200/100/35 ランプの種類 LED 灯数 2 総質量(kg) 39.5
1台
589,800 税込648,780
91日以内出荷

40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz) 50/60 電圧(V) AC100 直径(Φmm) 850(バルーン) 形式 急落下防止式伸縮3段(ポール) 消費電力(W) 90~300
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。
仕様 電圧範囲(V):100~240 質量(kg) 41 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 3.4
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
仕様 マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備) 質量(kg) 投光機:105 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.6(AC100V) 電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780 全光束(Lm) 110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用燃料 ディーゼル軽油 (JIS2号軽油) 乾燥質量(kg) 発電機:145 燃料タンク容量(L) 15 使用可能温度範囲 -10~40℃ 始動方式 セル式 調光(W) 800 ランプの種類 LED 警報機能 油圧警報ランプ(自動停止) 灯数 1 定格出力(kVA)(50/60Hz) 2.0/2.5 総質量(kg) 250
1台
999,800 税込1,099,780
91日以内出荷

高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品 三脚・バッテリーおよびインバータ 質量(kg) 6.5(灯具1.9・三脚4.5) 電源(V) AC90-265(50/60Hz) 全高(mm) 2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き) 色温度(K) 5500 使用可能温度範囲 -10~40℃ 寿命 40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 演色指数(Ra) 88 開脚径(mm) (三脚)最大Φ1200
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様 調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg) 約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 規格 CE、PSE 電圧(V) 100~240 定格電圧(V) ファン:DC24 定格電流(A) 5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 432(全灯)、216(半灯) 型番 中型三脚:BL-500STM 保護等級 IP55 保証期間 1年 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)