- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 大型温度計のおすすめ人気ランキング
大型温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新163件の「大型温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度計 大きい」、「大型デジタル温度計」、「温度計 大画面」などの商品も取り扱っております。
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様
空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)
235×165×25
測定範囲
(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)
約416
電源
単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度
温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)
62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×25×165
設置方法
壁掛け・卓上
検知方式
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(8.7MB)
測定周期(秒/回)
約10
分解能(%RH)
1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
プラスチック枠(PS)
1目盛
温度2℃/湿度5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに
湿度測定範囲(%)
20~95
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
235×165×25
本体質量(g)
408
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
使用電池
単3乾電池×2本
表示単位
0.1℃/1%
温度測定精度
±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式
デジタル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として、置時計として
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約670
電源
単3乾電池×4(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×370×22
表示方式
デジタル
機能
置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク
保証期間
1年
グリーン購入法
適合
電波時計
電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃)
-9.9~99.9
付属品
温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2
質量(kg)
約2.5
電源
DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×180×50
精度(℃)
±1(0~40℃)/±2(左記以外)
分解能(℃)
0.1
外部出力
DC24V/2A
使用温湿度範囲
-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)
温度表示方式
デジタル
測定周期
1秒/回
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に
寸法(mm)
235×165×25
質量(g)
約420
電源
単三乾電池×2本
測定範囲(℃)
-9.9~50/20~95%
精度
温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)
センサータイプ
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
表示分解能
0.1℃/1%
温度測定範囲(℃)
-9.9~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×25×165
測定周期(秒)
約10
動作温湿度範囲
-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
温度範囲(℃)
-40~50℃
トラスコ品番
805-1129
寸法(mm)
(W)120×(H)900×(D)35mm
全長(mm)
900
質量(g)
約1120
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)
-40~50
1目盛(℃)
1
寸法(mm)
600×85×12
全長(mm)
600
材質(本体)
木製
質量(g)
380
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)
-40~50℃
寸法(mm)
(W)80×(H)450×(D)22mm
全長(mm)
450
質量(g)
約250
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、
遠くからでも優れた視認性を発揮します。
一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。
表示範囲
-20.0~80.0℃
最小目盛
0.1℃
電源
DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)。※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A
温度表示方式
デジタル式
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
置き式、壁掛け式
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛
2℃
全長(mm)
400
質量(g)
約80
寸法
(W)65×(H)400×(D)10mm
精度
±2℃
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
直径25cmの大型文字盤で、シンプルで機能的なデザインです。
ユニバーサルデザイン文字を採用し視認性が向上。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)
20~100
トラスコ品番
473-6800
質量(g)
730
最小表示
(温度)2℃、(湿度)5%RH
測定項目
温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×35×285
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛
ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
精度
温度計:±1℃。湿度:±3%RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
95(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
-5~50
本体寸法(mm)
70×102×18
測定間隔
6秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応