- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 大型温湿度計のおすすめ人気ランキング
大型温湿度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新99件の「大型温湿度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度計 正確」、「温湿度計 屋外用」、「室温計」などの商品も取り扱っております。
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様
空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)
235×165×25
測定範囲
(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)
約416
電源
単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度
温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)
62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×25×165
設置方法
壁掛け・卓上
検知方式
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(8.7MB)
測定周期(秒/回)
約10
分解能(%RH)
1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に
寸法(mm)
235×165×25
質量(g)
約420
電源
単三乾電池×2本
測定範囲(℃)
-9.9~50/20~95%
精度
温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)
センサータイプ
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
表示分解能
0.1℃/1%
温度測定範囲(℃)
-9.9~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×25×165
測定周期(秒)
約10
動作温湿度範囲
-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用時)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
置き式、壁掛け式
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
適切な温湿度管理で省エネを。
大型で目盛が見やすい。
付属品
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質
ABS、PS
寸法(mm)
Φ182×32
色
ホワイト
測定範囲
(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約230
タイプ
掛けタイプ
精度
温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛
温度2℃/湿度5%
分解能
温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×32×182
最小目盛
2℃
最小目盛(℃)
2
表示範囲(℃)
-20 ~ 40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
Φ182×32
温度表示方式
アナログ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)
内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)
約150(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
最小表示
0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×24
湿度測定範囲(%)
15~95
表示項目
温度、湿度、時刻
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)
約3(取り外し可能)
測定精度(℃)
±1(0~50℃)
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに
湿度測定範囲(%)
20~95
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
235×165×25
本体質量(g)
408
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
使用電池
単3乾電池×2本
表示単位
0.1℃/1%
温度測定精度
±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式
デジタル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品
インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質
PS
寸法(mm)
Φ140×30
測定範囲
(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)
PS
質量(g)
約120
タイプ
掛けタイプ
精度
温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛
温度1℃/湿度2%
分解能
温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)
-20~40
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×30×140
最小目盛
1℃
最小目盛(℃)
1
表示範囲(℃)
-20 ~ 40
保証期間
1年
設置方法
壁掛け式
設置方式
壁掛け
主材質
PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
Φ140×30
温度表示方式
アナログ
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品
単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)
230×1634×27
質量(g)
510
電源
単3形電池 3本
音量
音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー
温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能
0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
湿度測定範囲(%)
20.0~95.0
サンプリング
約30秒
設置方法
壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命
約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)
105×145×24
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
湿度測定範囲(%)
20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲
結露しないこと
防塵・防滴
なし
温度測定精度
±1℃
設置方式
卓上式
測定間隔
温湿度/1分に1回
湿度測定精度
±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式
デジタル
時間精度
平均月差±30秒(常温中)
材質
プラスチック枠(PS)
1目盛
温度2℃/湿度5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
10~90
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛
温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式
壁掛け
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)
-9.9~50
測定精度
温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
電池
単4形アルカリ電池 2本
ブザー音
約80dB
設置方法
壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命
約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品
取付金具、ネジ付き
寸法(mm)
Φ140×152×31
質量(g)
約215(箱含む)
電源
不要
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×31×152
設置方法
壁掛け
設置方式
壁掛け
温湿度表示
0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品
単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質
ABS、アクリル
寸法(mm)
230×27×164
測定範囲
【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)
約530(電池含む)
電源
単3形電池 3本(DC4.5V)
音量
オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能
【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
温度センサー
サーミスター
湿度センサー
高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)
20.0~95.0
サンプリング
測定:約30秒
使用環境温度(℃)
0~50
温度測定精度
±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命
約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能
電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度
±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)
95以下(結露なきこと)
警報機能
暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
測定範囲(%)
20~95
文字高(mm)
22
温度測定範囲(℃)
0~50
精度(%)
±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)
±1(0~50℃)
最小表示(%)
湿度:1
測定間隔
20秒
最小表示(℃)
0.1
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)
約168 (乾電池含む)
精度
[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)
1単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法
マグネット、フック穴付き
電池寿命
約1年
取扱説明書
(1.98MB)
表示周期
約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×132×30
測定精度(℃)
0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)
0.1単位