- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- 大型網かごのおすすめ人気ランキング
大型網かごのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「大型網かご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収集用ゴミ箱」、「網パレット」、「ステンレスバスケット」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。
全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。
ワンタッチで折りたためます。
積み重ねも簡単です。
手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状
角型
高さ(mm)
195
ピッチ(mm)
10
金網ピッチ(mm)
10
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
線径(mm)
0.8
ワイヤーピッチ(mm)
5
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理
ユニクロメッキ
脚高(mm)
97
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
材質/処理
スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理
積載段数(段)
4
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質
スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)
1230
質量(kg)
72
線径(Φmm)
6.2
表面処理
亜鉛鍍金
最大積載量(kg)
500
金網ピッチ(mm)
50×100
脚高(mm)
95
フォーククリアランス(L)(mm)
約600
フォーククリアランス(W)(mm)
約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式
半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1150×960×750
容積(m3)
約0.78
外寸法・高さ(mm)
900
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)
1040
有効内寸法・間口(mm)
960
有効内寸法・高さ(mm)
750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプ
コイルタイプ
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)
Φ0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
外枠径(mm)
Φ3
網目
5.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
Φ0.8
網目(mm)
5.5
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品
自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)
ゴム
8mm以上の大きさの物のストックおよび洗浄作業が可能です。
取っ手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができ、重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。
テーパー型タイプでハンドルを外側にすると本体同士でネスティングできます。
形状
角型
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
10
金網ピッチ(mm)
10
金網線径(mm)
2
線径(mm)
2
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
ピッチ(mm)
約0.6
金網ピッチ(mm)
約0.6
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
1.1
メッシュ寸法(mm)
10
形状
角型
高さ(mm)
160
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質
スチール
タイプ
クロムフリータイプ
脚高(mm)
100
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
網目(mm)
5.5
従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。
耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
表面処理
メッキ
脚高(mm)
100
扉開閉方式
半開
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)
4
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
外径(Φmm)
0.8
網目(mm)
5.5
シックでシンプルなデザインのバスケットです。キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質
スチール
形状
角型
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタ
なし
スタッキング
可
ネスティング
可
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬