大型表示 デカタイマーのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
98件の「大型表示 デカタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 タイマー」、「表示カウンター」、「カウンタ表示器」などの商品も取り扱っております。
鈴木楽器製作所スクールタイマー 7plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!。電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ。「電池交換お知らせマーク」をPLUS!。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
仕様 背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付 質量(g) 270(乾電池除く) 電源 単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×21×145 機能 タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク 液晶サイズ 220×115(mm) 音量(dB) 72以上
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7335 質量(kg) 1.5 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

電波受信でかんたん自動時刻合わせ。 大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。 超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。 選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き ダイヤルで簡単操作 持ち運びラクラク 音量調節3段階(OFF・小・大) カレンダー表示 2WAY電源 単3アルカリ乾電池3本 ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合 AC0502 質量(g) 約1330(乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm) 液晶面:約388×164 精度 標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約426×202×70 機能 トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合) タイマー設定 タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定) 時計機能 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 30~80(非結露) アズワン品番 64-8839-08 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約76(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約103×56×20 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリテック大画面タイマー
大画面で遠くからでも見やすい! 学校 オフィスに最適。音とランプでお知らせするから分かりやすい。 マグネット付なのでホワイトボードや黒板でも使いやすい。 鳴動時間が選べるから止める手間いらず(2秒・15秒・60秒)。 大画面で見やすい液晶サイズ(170×130mm)。 壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付、時計機能、リピート機能、アラーム付。
仕様 【最大セット時間】199分59秒、【カウントアップ時間】199分59秒 材質 ABS樹脂、アクリル 電源 単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×19×180 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

鈴木楽器製作所スクールタイマー 6plus
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他 背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付 質量(g) 270(乾電池除く) 電源 単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×21×114 機能 タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク ディスプレイ 可視サイズ W175×H86mm 音量(dB) 72以上
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間 (カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品 コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書 トラスコ品番 820-2931 材質 ABS樹脂 質量(g) 約65(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×69×14 機能 12時間制 表示形式 デジタル 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命 約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

取付方式 盤面取付 入力種類 電圧パルス アナログ出力 なし 表示桁数 6桁 外部制御機能 あり 通信出力 なし 比較出力 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 BCD出力 なし
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7351 質量(kg) 3 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約73(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.55MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約134×48×17 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 164×233×23 精度 【時計精度月差】±30秒以内 タイマー時間 99分59秒~00分01秒 計測範囲 【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位 設置方法 置き型 時計機能 デジタルクォーツ、12・24切替 アラームセット時間 5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通) タイマー 2チャンネル インターバルタイマー 6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き アラーム 6チャンネル
1個
6,888 税込7,577
当日出荷

取付方式 裏面テープ取付 材質 (本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様 裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所オーバータイムタイマー
設定時間到着後アラームが開始され、5秒で自動的に止まります。音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。 カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間 99分59秒 最小設定時間 1秒 TGK品番 359-55-43-75 寸法(mm) 93×20×67H 質量(g) 約95(電池含む) 電源 単4(15V)1個 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンタッチで繰り返し使える(スタートのみ) アラーム開始後5秒で設定値に戻るリピート機能付き。 音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。 カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間 99分59秒 最小設定時間 1秒 TGK品番 359-55-43-74 寸法(mm) 93×20×67H 質量(g) 96(電池含む) 電源 単4 R03(15V)電池1個 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラームは「音」「光」「音+光」の3種類から選択できます。
仕様 アラーム音量:70dB●2段階アップトーン電子音アラーム●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:85×14×69mm●重量:約65g●コード番号:1709-02 設定範囲 最小10秒~最大99分50秒 設置方法 スタンド・マグネット・壁掛けフック付 時計機能 アズワン品番 8-9267-11-20 カウントダウン機能 カウントアップ機能 校正証明書 一般校正
1個
8,598 税込9,458
14日以内出荷

消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。 持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。
用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー ホワイト 最大設定時間 カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒 付属品 取扱説明書、保証書、お試し用電池 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 115×140×24 質量(g) 170 機能 音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ 表示形式 デジタル 電池 単4形アルカリ乾電池2本 設置方法 スタンド、マグネット、ストラップ装着 アズワン品番 64-8887-12 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品 取扱説明書、保証書 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 65×95×25 質量(g) 75 機能 一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池 単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能 ○(99分50秒) カウントアップ機能 ○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定 最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品 モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番 451-4734 質量(g) 約85(電池含む) 電源 単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×70×30 タイマ機能 カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式 デジタル 設定範囲 最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法 壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数 3 アラーム時間&音量 ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラーム ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。 試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
タイマー時間 100時間 表示形式 デジタル カウントダウン機能 カウントアップ・カウントダウン 設置方法 スタンド 主要材質 ABS 付属品 お試し用電池付き(単4乾電池×2本) アラーム 電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 音量(dB) 約75 設定時間 カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒 寸法(mm) 94×72×26
1個
2,198 税込2,418
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)