大型重量計のおすすめ人気ランキング

2025/12/18更新
118件の「大型重量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定マット」、「重量計500kg」、「重量計 車両」などの商品も取り扱っております。
コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg) 100 最小表示(kg) 0.01 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 約12 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×3本(別売) 精度 ±0.06.kg 表示 表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式 デジタル 材質(台) スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×880 機能 風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 消費電力(VA) 約20
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様 【はかりの種類】電気抵抗線式 セット内容 本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー) 寸法(mm) 1200(L)×1000(W)×82(H) 質量(kg) 約55 電源 AC100V(AC-DCアダプター付) ひょう量 2000kg 表示部 デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能 目量 1kg 使用場所 防爆使用区域外 使用温度 -10℃~+40℃
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 表示形式 デジタル ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.3~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 付属品 固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g) 約2.6 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 電源 単3乾電池×4本(別売) 精度 ±0.05kg 材質(台) ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×298×31(※計量皿) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (2.4MB) ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 仕様 ●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 質量(kg) 計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず) 高さ(mm) 指示計スタンド:780~1050 寸法 底面部:466mm×452mm 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ひょう量 1200kg ケーブル長(m) 5 キャスター 指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 最小表示(kg) 0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量台:1100×1200×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 検定 検定付 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 測定範囲(kg) 10~1200 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
319,800 税込351,780
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類 クレーンスケール 表示形式 デジタル センサー ロードセル方式 検定 対象外 本体寸法(mm) 220×235×170 電源 専用充電池(ACアダプター付属) ひょう量単位 t
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源 ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 動作温湿度範囲 -10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。 ひょう量(kg) 150 最小表示(kg) 0.02 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 24 タイプ 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高25mm 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×620×770 機能 風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 420×550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB) ひょう量単位 kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源 ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 検定 検定付 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類 台ばかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 1200 質量(kg) 96 電源 AC100V +10%~ー15% 50/60Hz 外形寸法D(mm) 1100 外形寸法W(mm) 1100 外形寸法H(mm) 260~265 (指示計含まず) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 1100×1100 動作温湿度範囲 -10~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 風袋引方法 デジタル風袋引き機能 ひょう量単位 kg
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質 (計量台)塗装スチール 種類 台はかり 表示形式 デジタル ディスプレイ 7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 kg
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg) 計量台:約70、指示計:約1.55 高さ(mm) 計量台:260 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m) 5 計量皿寸法W(mm) 1100 計量皿寸法D(mm) 1100 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 外形寸法D(mm) 1100 外形寸法W(mm) 1100 外形寸法H(mm) 263~268(指示計含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有線通信(RS232C、RS485)、無線通信(Bluetooth、ZBee)の採用により計量データをパソコンに送信ができ容易に生産管理ができます。USBメモリユニット(オプション)で計量データをCSV方式で記憶することができ、手書きなどの手間の削減、転記ミスの防止に繋がります。計量データはパソコンの表計算ソフトで簡単に編集することができます。振動除去機能の搭載により表示のチラツキを抑えます。
用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品等製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業等あらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として採用して頂いております。 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 300 目量(g) 100 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 500×750 センサー ロードセル方式 保護等級 IP66(指示計) 電源(V) AC100 検定 国家検定品(新検則適合品) 使用温度範囲(℃) -10~40 全高(mm) 148 質量(kg) 37 トラスコ品番 405-1629 ひょう量単位 kg
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 350×250 材質 のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm) 350×289×146 規格 取引証明以外用 質量(g) 5000 ひょう量単位 kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売) 表示 7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm) 表示形式 デジタル 使用環境湿度(%) 85RH(結露しないこと)
1台
21,880 税込24,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

重量物用大型台はかり。シングルレンジの高分解能(1/6000)。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード。表示部は上方向に角度調整可能(4段階)。表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg) 45 種類 台はかり 電源 ACアダプタ(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、20VA)または、単1形乾電池*4個 表示 バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 943 外形寸法W(mm) 600 サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 942 最大計数値(個) 60000 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×700 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約600時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 10回/秒 材質(計量皿) SUS430
1台
209,800 税込230,780
76日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)