大日本塗料 タイコーペイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「大日本塗料 タイコーペイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 4kg 缶」、「耐塩塗装 塗料」、「タイコーペイント」などの商品も取り扱っております。
JIS K 5516 1種 規格品 合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。 鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、耐候 種別 油性つやあり多目的塗料 主な用途 木、金属 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 5~15 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 3 半硬化乾燥時間(時間) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.14
1缶(4kg)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分 シンナ- 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)エポオールUNI
F☆☆☆☆ 硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。 強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。 刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。 優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。 種別 油性。さび止め塗料 主成分 一液型変性エポキシ樹脂系塗料 主な用途 鉄、金属 指触乾燥時間(分) 30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防食性 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.15~0.19<50μm>
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性にすぐれている 。 作業性が すぐれている。
仕様 1液性 規格 JIS K 5516 2種 上塗り用 膜厚(μm) 標準:25 希釈剤 塗料用シンナー 使用上の注意 十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。 希釈率(%) 刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15 光沢 つや有り 乾燥時間 温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃。指触 5時間 1.5時間 1時間 45分。半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間
1缶(4kg)ほか
8,690 税込9,559
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装 プラスチック(硬質塩ビ成形品) 特性 耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 主成分 アクリル樹脂 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗料タイプ アクリル樹脂系エマルジョンペイント
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エポニックス#10上塗
耐酸性、耐アルカリ性など耐薬品性にすぐれている。 耐水性、物理性にすぐれている。
仕様 2液性 粘度 67KU/23℃ 膜厚(μm) 標準:30、ウエット:100 密度(g/cm3) 塗料:1.27/23℃、揮発分:0.85/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20 希釈剤 エポニックスシンナーA 危険等級 使用条件 (エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10 光沢 艶有 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4 特性 耐薬品、耐水、耐酸、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃) 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) (刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.16 塗装間隔 (5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間 調合比 主剤:80部、硬化剤:20部(重量比) 加熱残分(%) 61
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ハイメル
乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。 塗膜は硬く、耐候性に優れている。 作業性に優れている。 鉛化合物を含有しない。
主成分 フタル酸樹脂エナメル 粘度 70~95KU 密度 (23℃)塗料 1.10~1.30(白・淡彩色) 揮発分 0.80 希釈剤 塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 刷毛 5~10% エアレス10~20% 特性 耐候 膜厚 標準膜厚 25μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回 乾燥時間 5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 25分 半硬化 1時間 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月 加熱残分(%) 50以上(白・淡彩色) 標準塗布量(kg/m2) 刷毛:0.11、エアレス:0.13
1缶(4kg)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

耐候性にすぐれている 。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。 作業性がすぐれている 。
仕様 1液性 規格 JIS K 5516 2種 上塗り用 粘度 (23℃)91KU 膜厚(μm) 標準:25 密度 (23℃)塗料 1.30(白、淡彩色)揮発分 0.78 希釈剤 塗料用シンナー 使用上の注意 十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 刷毛塗り 5~10 光沢 つや有り 乾燥時間 温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃。指触 5時間 1.5時間 1時間 45分。半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間
1セット(4kg)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 特性 耐水、耐アルカリ 使用場所 屋内外兼用 種別 水性建物・構造物用塗料 主成分 ウレタン樹脂 粘度 110±10KU(23℃) 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 密度 1.00~1.30(23℃) 希釈剤 水道水 塗布方法 刷毛、ローラー、エアスプレー 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) (刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 25(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.10~0.12 適合下塗り 【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号。【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水。【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ 適合塗膜 【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック。【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)。【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド。【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル 塗料タイプ ポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装。 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装。 プラスチック(硬質塩ビ成形品)。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候 種別 水性建物・構造物用塗料 タイプ 一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料 規格 JIS K 5660 主成分 一液アクリル樹脂 主な用途 木、鉄、外壁、プラスチック 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 25(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.10~0.12 塗料タイプ アクリル樹脂系エマルジョンペイント
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

JIS K 5492 規格 シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。 優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。 光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。 鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。 シルバー 種別 油性つやあり多目的塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 0~5 指触乾燥時間(時間) 2 半硬化乾燥時間(時間) 8 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.09~0.11
1缶(4L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)VトップH上塗
耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。 塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。 密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
仕様 2液性 粘度 68KU/23℃ 膜厚(μm) 標準:30/ウエット:75 密度(g/cm3) 塗料:1.22(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.870/23℃ 希釈剤 VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型 危険等級 使用条件 【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:11~15MPa、チップNO.163-515~617 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛・ローラー)10~15、(エアレス)10~20 光沢 艶有 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)7、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2 特性 密着性、耐候、耐汚染性 可使時間(時間) (5℃)6、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)2 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) (刷毛)0.12、(エアレス)0.15 塗装間隔 (5℃)最大10日/最小24時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大5日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間 調合比 主剤:85 部、硬化剤:15 部(重量比) 加熱残分(%) 63(白・淡彩色)
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 作業性 がすぐれている。
仕様 1液性 規格 JIS K 5516 2種 中 塗り用 膜厚(μm) 標準:30 希釈剤 塗料用シンナー 使用上の注意 十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。 希釈率(%) 刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10 光沢 3分つや 乾燥時間 温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃。指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間。半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)タイコールーベン
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。 塗膜が柔軟性に富んでおり、密着力がよい。
用途トタン屋根、トタン塀。合成樹脂系トタンペイント。 主な用途 トタン 使用場所 屋外用 種別 油性。屋根用塗料 希釈率(%) 5~15 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 3 半硬化乾燥時間(時間) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.15
1缶(14L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)アクリルルーベン
耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。 カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。 短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。
用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。 主な用途 トタン 使用場所 屋外用 特性 速乾、耐候 種別 油性。屋根用塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15 油性 or 水性 油性 指触乾燥時間(時間) 1 半硬化乾燥時間(時間) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.15
1缶(14L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途洗浄用 主成分 シンナ- 仕様 危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II 種類 バージン品使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

用途洗浄用 タイプ ラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用) 種類 バージン品 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シンナ-
1缶(16L)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

DNT(大日本塗料)DNTビューウレタン
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。 その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐アルカリ 種別 水性建物・構造物用塗料 タイプ 一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料 主成分 一液ウレタン樹脂 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 25(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.10~0.12 塗料タイプ ポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー性も良好である。
仕様 1液性 粘度 90KU/23℃ 主な用途 金属、鉄 膜厚(μm) 標準:35、ウエット:50~75 密度(g/cm3) 塗料:1.50/23℃、揮発分:0.80/23℃ 指触乾燥時間(分) (5℃)60、(10℃)50、(20℃)30、(30℃)20 希釈剤 塗料用シンナー 使用条件 (エアレス塗装)1次圧:0.4~0.5MPa以上、2次圧:12~15MPa以上、チップNO.163-515~519 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 20000g 希釈率(%) (刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10 半硬化乾燥時間(時間) (5℃)4、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 特性 速乾、防食性、防錆 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) (刷毛・ローラー)0.14、(エアレス)0.17 下地処理 ISO-St3(SSPC-SP3) 塗装間隔 (5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小12時間、(20℃)最大6ヶ月/最小8時間、(30℃)最大6ヶ月/最小6時間 加熱残分(%) 77
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。 艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 種別 低VOC塗料 規格 JIS K 5663 1種 主成分 アクリル樹脂系エマルジョンペイント 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 1(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 2(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) 3(20℃) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回) 0.12~0.14
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷