大昭和精機 コレットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「大昭和精機 コレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大昭和精機 ストレートコレット」、「ERC-05」、「コレット工具」などの商品も取り扱っております。
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 9.5 寸法B(mm) 14 仕様 コレット単体 適合本体 NBS6 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm) 32
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 12.5 寸法B(mm) 18 仕様 コレット単体 適合本体 NBS8 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 28.5 寸法B(mm) 38 仕様 コレット単体 適合本体 NBS20 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 仕様 コレット単体 適合本体 NBS13 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 16.5 寸法B(mm) 27 仕様 コレット単体 適合本体 NBS10 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル 寸法A(Φmm) 25.5 寸法B(mm) 35 仕様 コレット単体 適合本体 NBS16 等級 AA級 振れ精度・口元 1μm 振れ精度・先端 3μm 縮み代(Φmm) 0.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様 DIN6499、ISO15488 全長(mm) 40 質量(g) 140 規格 ER32 振れ精度・先端 5μm 外径(mm) 33 2018年トラスコ掲載ページ 1 1020
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様 DIN6499、ISO15488 全長(mm) 18 質量(g) 6.5 規格 ER11 振れ精度・先端 5μm 外径(mm) 11.5 2018年トラスコ掲載ページ 1 1020
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
適合本体 HMC42-50U チャック内径(Φmm) 42
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm) 24 付属品 ナット 寸法D1(Φmm) 20 寸法D2(Φmm) 19.5 寸法d(Φmm) 0.25~6 寸法D3(Φmm) 20 刃具調整量(mm) Min:21。Max:40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm) 32 ツバ径(Φmm) 37 全長(mm) 73 質量(g) 220
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)