- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 大木槌のおすすめ人気ランキング
大木槌のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新103件の「大木槌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掛矢」、「大きい ハンマー」、「木杭 杭打ち」などの商品も取り扱っております。
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)
240
厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
用途杭打ち、解体作業防災備品
頭径(Φmm)
150
全長(mm)
900
トラスコ品番
411-5635
材質
金輪:スチール、柄:国産樫
質量(kg)
4.7
呼称
150
頭部長(mm)
240
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)
330
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
天然木
厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)
120
全長(mm)
900
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
質量(kg)
3.62
頭部長(mm)
240
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
頭部長(mm)
240
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)
590
材質(ヘッド)
S53C
材質(柄部)
アルミ
使用温度範囲(℃)
-20~50
硬度HRC
【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ内径(Φmm)
26
頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
頭径(Φmm)
90
全長(mm)
450
材質(頭)
樹脂
材質(柄部)
天然木
質量(kg)
1
頭部長(mm)
160
トラスコ品番
836-3362
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)
105
全長(mm)
900
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
質量(kg)
2.82
頭部長(mm)
240
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
厳選樫材使用により丈夫
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業
種類
木ハンマー
全長(mm)
600
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
主な用途
大工作業/打ち込み作業
質量(kg)
1.5
頭部長(mm)
180
頭部寸法(mm)
胴寸105×80
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
材質
樫柄
柄長さ(mm)
900
木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質
ナラ柄
柄長さ(mm)
900
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類
掛矢(カケヤ)
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。
力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。
材質
頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
片手サイズの掛矢です。さらに鉄板がついているので釘も打てます。
材質
天然木柄
柄長さ(mm)
330
頭部長(mm)
150
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立
種類
木ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
組立作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。
種類
掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)
125
全長(mm)
900
材質(頭)
LLD/EVA
材質(柄部)
天然木
頭部長(mm)
245
トラスコ品番
382-0289
質量(kg)
3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業