大気圧計のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
126件の「大気圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大 気圧 測定 器」、「アネロイド気圧計」、「デジタル気圧計」などの商品も取り扱っております。
センセカ(旧グライシンガー)温湿度・大気圧計
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定 測定範囲 温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa 仕様 海抜レベル:大気圧から海抜変換 寸法(mm) 106×67×60 質量(g) 約130(電池含む) 精度 温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa) センサー 温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ 分解能 大気圧0.1hPa センサー寸法(mm) Φ14×35(温湿度センサー) 分解能(℃) 0.1 応答時間(秒) 10(t90) 電池 9Vブロック電池 ディスプレイ 4桁半 動作温湿度範囲 【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可) スケール スケール調整 オフセット デジタルオフセット インターフェイス シリアル(USB3100N変換ケーブル) RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度 分解能(%RH) 0.1
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲 0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品 壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g) 約285 電源 単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度 ±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示 LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×132×32 分解能 0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力 SDカード/USB出力 使用環境 温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式 壁掛け/卓上式 測定間隔 5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能 内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式 デジタル メモリーカード SDカード 1~16GBまで対応 別売品番 ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質 金属 質量(g) 約260(箱含む) 電源 不要 精度 ±2hPa 本体寸法 167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 約130×40 測定範囲(hPa) (気圧)950~1,050 表示単位 2hPa 材質(外枠) 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃) -30~50 最小目盛 1hPa・1mmHg・1℃ 測定範囲(hPa) 905~1055 測定範囲(mmHg) 680~790 温度誤差 0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
74,980 税込82,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に 測定流体 圧縮空気 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番 449-2323 質量(g) 約119(保護カバー装着時、電池含む) 種類 汎用圧力計 精度 ±3.0hPa 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1hPa 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約600(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力レンジ(Pa) 300~1200
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約10ヶ月 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲 温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品 天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源 単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示 温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g) 約275(電池・プロテクタ含む) 精度 温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命 約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲 0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 (時計)最大±1分/月 データ記録件数 最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g) 350 寸法(mm) Φ135×33(D) 温度(℃) 0~50 測定範囲(hPa) 945~1045
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力 全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様 【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V。【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクター セット内容 本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース 測定範囲 温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa 電源 AC100V±10% 50/60Hz 精度 温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて) 動作温度 -20~+80℃
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO511絶対圧計
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
仕様 海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 トラスコ品番 773-6878 質量(g) 90(保護キャップ及び電池含む) 種類 汎用圧力計 外形寸法(mm) 119×46×25 精度 ±3hPa 分解能 (圧力)0.1hPa バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本(約200時間) 電池寿命(時間) 500(バックライトオフの場合) 測定流体 計測範囲 (圧力)300~1200hPa 動作温度(℃) 0~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
測定範囲(hPa) 700~1100 仕様 一般品 外形寸法(mm) 約125×32×80 電源 AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属 最小表示 0.1Pa 精度 ±0.7hPa以内 使用環境 0~+40℃
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル気圧計
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲 600.00hPa~1100.00hPa 付属品 専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル 質量(kg) 3 出力 RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA) 電源 DC9V(専用ACアダプタ) 精度 ±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×90×280(突起部含まず) センサー ピエゾ抵抗式圧力センサ 分解能 0.01hPa 使用環境 -10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと) 表示機能 7セグメント赤色LED、6桁 表示サンプリング(秒) 約1
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa
高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)
用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適 測定対象 腐食性の無い気体 セット内容 本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg) 3.2(本体のみ) 電源 専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA 精度 ±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年 表示 7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 218×88×250 圧力種類 絶対圧 RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 G1/8f 圧力レンジ 75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)
1式
599,800 税込659,780
46日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧表示計
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御 温度測定範囲(℃) -20~80 測定項目 温度・相対湿度・大気圧 測定範囲 0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa) 精度 温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて) センサー 温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型 保護等級 IP67(プローブを除く) 動作湿度(%RH) 0~90(結露なきこと) 出力 RS232CおよびマルチドロップRS485 アナログ出力 0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V アラーム出力 オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) 電源 AC100V(50/60Hz)±10% RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g) 690 寸法(mm) Φ158×50(D) 温度(℃) 0~50 測定範囲(hPa) 930~1070
1個ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別 ソフトセット 精度 温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH 温度測定範囲(℃) -25.0~+70.0 湿度測定範囲(%) 0~100.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×67×30、Φ14×35(プローブ) アズワン品番 62-4131-16
1セット
95,980 税込105,578
43日以内出荷

0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。
測定範囲 気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m 質量(g) 約100(本体のみ) 電源 単3乾電池2個またはACアダプタ(付属) 精度 ±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃ 分解能 気圧:0.01hPa高度:0.1m 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約77×20×115
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷

掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm) 285×120×38 質量(g) 520 電源 不要 精度 温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×38×285 設置方法 壁掛け用 アズワン品番 61-6864-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷