- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 大田計器 記録紙のおすすめ人気ランキング
大田計器 記録紙のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新「大田計器 記録紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大田計器製作所 記録紙」、「記録紙」、「温湿度計 記録紙」などの商品も取り扱っております。
用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用適合シグマミニキューブトラスコ品番308-3560種別備品質量(g)160アズワン品番1-615-13
1箱(55枚)
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
佐藤計量器製作所転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き
気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)トラスコ品番166-4295幅(mm)200質量(kg)2.2高さ(mm)450質量(g)2200奥行(mm)200寸法(Φ×高さH)(mm)200×450測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
1台
¥149,800税込¥164,780
62日以内出荷
佐藤計量器製作所転倒ます型雨量センサ
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様感部:転倒ます型付属品接続ケーブル(20m)寸法(mm)Φ200×450質量(kg)2.2口径(Φmm)(受水)200
1個
¥129,800税込¥142,780
8日以内出荷
降雨量を見たまま観測できます。。「これ位の雨でこの雨量なんだ!」と雨量の感覚が身につきます。。測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
55枚入り
適合7230-00用タイプ7日コードAT1681540使用温湿度範囲温度:-15~40℃湿度:結露なき事紙種普通紙記録範囲温度:-15~40℃
1箱(55枚)
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
適合TH-27R TH-25R
CKD雨センサー
コントローラ専用の雨センサーです。
6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷