大田計器製作所 記録紙のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
97件の「大田計器製作所 記録紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大田計器 記録紙」、「記録紙」、「温湿度計 記録紙」などの商品も取り扱っております。
3杯型風速計センサから信号を受信し、微風から強風まで観測できます。
仕様 【耐サージ】誘導雷などによるサージ保護回路内蔵/線~接地間: 衝撃耐圧20kV/線~線間: 衝撃耐圧20kV/電源~接地:衝撃耐圧1kV、【風速表示】以下の3 要素を表示/瞬間風速(0.25 秒毎サンプリングした12 個の平均値)/平均風速(3 秒~10分間で任意設定可能な瞬間風速の平均値)※出荷時は10分平均に設定/10 分間最大瞬間風速(過去10 分間の瞬間風速の最大値)、【風速レベルメータ】瞬間風速値を表示(※警報設定にあわせて、表示色変化)、【PSランプ】風速パルス信号入力時に明滅、【警報表示】液晶画面:警報作動時に対象風速数値が明滅/「BUZZER OFF」キー:警報作動時に対象キーが点灯、【各種設定】メイン表示設定/平均風速設定/バックライト設定/風速警報設定 セット内容 発信器(20m信号線・アース線・M6ボルトナット×2)、指示器、取扱説明書 質量(kg) 約2.0 取付 卓上または付属金具によるパネルマウント型 測定範囲 0.5~60m/s 形式 屋内用卓上またはパネルマウント型デジタル型液晶風速計(警報付) OWL-3S 出力 【電源断時】※液晶表示画面が「センサが接続されていないか、または断線・信号異常を検知しました」と表示されます、【回線断時】警報接点形態:無電圧B(ブレーク)接点/警報接点容量:AC250V・5AまたはDC30V・1A(抵抗負荷) 精度 6m/s以下のとき±0.3m/s,6m/s超過のとき±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×165×141 アナログ出力 瞬間風速4~20mA DC=0~60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下)/平均風速4~20mA DC=0~60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下)/10分間最大瞬間風速4~20mA DC=0~60m/s(許容負荷抵抗520Ω以下) 電源電圧(V) AC/DC 両用、AC100±10%(50/60Hz)、DC12~27(絶対最大定格35V,逆接保護付) パルス出力 最大750PPS(発信器入力信号と同等) 使用環境 屋内-10~50℃/98%RH以下(結露しないこと) 通信出力 RS-232C 接続端子 ハーモニカ型端子結線ビス:M3 警報出力 警報設定範囲:0~40m/s・警報接点形態:無電圧A(メーク)接点(×3点)・警報接点容量:AC250V・5AまたはDC30V・1A(抵抗負荷)、【故障警報出力】電源断・回線断を検出したとき故障警報接点出力 パネル 【前面パネル】TFT-LCD(カラー液晶),高輝度白色LED バックライト/各種操作キー 消費電力(A) 0.15以下AC100Vにて、1.00以下DC12Vにて サービス分類 レンタル
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様 【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能 セット内容 ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー) 寸法(mm) 120×65×17※突起部は除く 質量(kg) 約2.4 測定範囲 最大降雨強度:150mm/h以下 使用温度範囲(℃) 転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60 口径(Φmm) 【受水】200±0.6 コード長さ(m) 10 寸法(Φ×高さH)(mm) 209×450 測定精度 20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内 感度 1転倒標準:0.5mm 仕上 【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似 記録方式 インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル 記録媒体 SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応 入力信号 無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上 使用電池 単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨 表示器 LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能 記憶容量 SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ 出力信号 リードスイッチによるメーク接点出力 作動時間(秒) 【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内 接点容量 3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max サービス分類 レンタル
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

瞬間風速・平均風速・最大瞬間風速・風程を表示できる指示器と風向計を三脚で簡単に設置できる全天候型の風向風速計です。測定器と三脚は全てケースに収納できるので、移動・保管に便利です。
仕様 【風向計】矢羽根型、電気出力なし、目盛直読式、【三脚】430~1100mm(2段スライド方式) 付属品 収納ケース 測定範囲 【発信器】1.0~40.0m/s 電源 【指示器】単3乾電池2個(付属) 表示 【指示器】瞬間風速、平均風速、最大瞬間風速、風程(ボタンで切替) 計測時間 【指示器】1~600秒まで任意に設定可能(平均風速、最大瞬間風速)
1個
319,800 税込351,780
11日以内出荷

SDカードにデータを蓄積し雨量の長期観測に。 警報設定も可能。
仕様 【対応雨量計】転倒マス型・0.5mm/1mm、【インターバル間積算記録】約1年間(温度20℃において)、【記録インターバル】10分固定、【操作キー】UP/DOWN/ENTER 3キー操作/SDカード挿入で測定開始、【時計調整機能】内蔵時計の遅れ・進みの調整機能 セット内容 ロガー(TAMAPodLLUVIA-2)、SDカード(2GB)、警報ユニット(RF-alarm01)、ACアダプタ、接続ケーブル、取扱説明書(ロガー)、収納ケース(ロガー)、雨量センサー(接続ケーブル付)、ろ過網(大)、ろ過網(小)、取扱説明書(雨量センサー) 寸法(mm) 120×65×17※突起部は除く 質量(kg) 約2.4 測定範囲 最大降雨強度:150mm/h以下 使用温度範囲(℃) 転倒ます型雨量計:0~50(但し凍結しないこと)、積算雨量記録計:-25~60 口径(Φmm) 【受水】200±0.6 コード長さ(m) 10 寸法(Φ×高さH)(mm) 209×450 測定精度 20mm以下 : ±0.5mm、20mm/h超過 : ±3%以内 感度 1転倒標準:0.5mm 仕上 【表面】マンセル値 5Y8/1.5近似 記録方式 インターバル間積算記録、メモリカード直接記録:CSVファイル 記録媒体 SDメモリカード/8Gバイトまで/FAT32対応 入力信号 無電圧接点 1チャンネル、1.0秒以上 使用電池 単3乾電池×2(アルカリ電池)※Panasonic製アルカリ乾電池「EVOLTA」 エボルタ推奨 表示器 LCD表示器/16文字×2行/バックライト機能 記憶容量 SDカードの容量による/2Gバイトのカードで約6000万データ 出力信号 リードスイッチによるメーク接点出力 作動時間(秒) 【接点】0.1~0.2、転倒ます左右の作動時間差:0.05以内 接点容量 3VA(DC30V・0.2A max.)、自記電設計数器と接続の場合 DC3V・100mA max サービス分類 レンタル
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1箱(10冊)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用 適合 シグマミニキューブ トラスコ品番 308-3560 種別 備品 質量(g) 160 アズワン品番 1-615-13
1箱(55枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

1個(55枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


記録計用の専用ペンです。
適合機器 大田計器製記録計各種
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番 308-3586 質量(g) 1 アズワン品番 1-619-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙 関連資料 寸法、仕様情報(7.33MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合 シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン トラスコ品番 805-1165
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。
適合 使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式) 枚数 55枚 記録紙 7日
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)